PC周辺機器 :「サイネージ ディスプレイ」の検索結果
カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台
VGAビデオを150mまで延長
複数送信機のカスケード接続に対応
明瞭な画質を提供
ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計
StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長
用途リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単。ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示。公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張
最大延長(m)150
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ビデオケーブルを最長で150m延長
ソフトウエアやドライバが不要なハードウェア設計
取り付け金具付属
標準カテゴリ5 UTP LANケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送
用途ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、ビジネス向けデジタルサイネージに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議ソリューションとして最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)150
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ビデオ信号を80mまで延長送信
50mの距離における解像度は1920x1200または1600x1200
80mの距離における解像度は1280x1024または1024x768
取り付け金具付属
電源アダプタ1本でローカル側とリモート側を接続可能
標準的なカテゴリ5経由のケーブルを使用
ベースユニット1個とリモートユニット1個のセット
ハードウェア独立型設計で、ソフトウェアやドライバは不要
用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)80
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配。柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成。1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途学校、オフィス、飲食店、店舗などで1080p映像を表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示。大規模なデジタルサイネージで、同じHDMIオーディオビデオ信号を複数のディスプレイに表示
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
スケーラブルなビデオ分配システムでHDMIビデオ信号とRS232制御機能を複数のディスプレイに延長。単一/複数ビデオソースと複数受信機で印象的なビデオウォールを構成。直感的なモバイルアプリでデジタルサイネージを制御/管理。1080pビデオ解像度の鮮明な画質。付属の固定用金具ですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
用途学校、病院、オフィスビル、ショッピングセンター、スタジアムなどの施設でデジタルサイネージや娯楽コンテンツを展開。複数ディスプレイでビデオウォールを構成。RS-232シリアル制御を延長し、直感的なデジタルサイネージを構成。一点対一点、一点対複数点、複数点対複数点の構成が可能
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
HDMIビデオ信号を3箇所のリモートHDMIディスプレイに別ーに延長
送信機とリモート受信機3台を含む完全エクステンダキット
カテゴリ5eまたはカテゴリ6の標準ケーブルで4K解像度を35m、1080pのHD解像度を70mまで延長
目立たないように装置を固定できるマウント対応設計
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
用途学校、病院、アリーナ、ショッピングセンターなどの大型施設でデジタルサイネージを展開。飲食店、ホテルなどの環境で単一のエンターテイメントソースを複数のロケーションに延長
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
4K/60Hzで70m、1080p/60Hzで100mの長距離で卓越したビデオ画質を保持。カテゴリ5e/カテゴリ6ケーブル1本の手軽なセットアップでビデオと電力を伝送。オプションの取り付け金具を同梱。すっきりしたプロ仕様の設置が可能。IR延長でリモートディスプレイのある場所からビデオソースをリモート制御
用途ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設内でHDMIを分配。工業系の現場など、電源が限られた場所にHDMI音声/ビデオ信号を延長。既存のカテゴリ5/6インフラを活用してデジタルサイネージを展開
最大延長(m)100
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
高い拡張性 - 100台以上のディスプレイにHDMI信号を出力(別売のST12MHDLANRX受信機が必要)
EDIDエミュレーションでディスプレイやプロジェクタとの解像度互換性を確保
ステレオオーディオ
オプションの取り付け金具を同梱
ギガビットLANネットワークまたはポイントツーポイントで接続
1080p (1920x1080)のHD解像度に対応
用途一点から複数点への構成で、ST12MHDLANRX受信機を追加し、ギガビットイーサネットワークを使用しHDMIソース機器を複数ディスプレイに接続。大規模なデジタルサイネージ用途で同じHDMIオーディオ・ビデオ信号を複数ディスプレイに表示。HDMIソース機器を離れた安全な場所に設置し、ディスプレイは見やすく便利な場所に配置。既存のインフラを利用してHDMIを延長。マネージドスイッチを使用し、ネットワークで複数の受信機と送信機を実行
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
HDMI信号ブースター:2本のHDMIケーブルを組み合わせ、最大解像度8K60Hz/4K144Hzの映像信号を最長10mまで延長可能(ソースからリピーターまで4m、リピーターからディスプレイまで6m)。コンパクト&高耐久:軽量でコンパクトなメタル製筐体採用。オフィス、学校、デジタルサイネージなど様々な用途に最適なHDMI信号アンプ。柔軟な電源供給と延長距離:USBポートやUSB充電器経由で給電。給電用1.5m USB-Aケーブル付属。低解像度および低リフレッシュレートにも対応し、1080pの場合、最長45mまで延長が可能なHDMI中継器。優れた互換性:ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、ChromeOSなど、どのOSにも対応するインラインHDMI延長アダプター。アクティブタイプのHDMIケーブルやビデオアダプターにも対応し、優れた機能性を発揮
質量(g)57
最大解像度8K60Hz (ソースからのケーブル長:4m、ディスプレイまでのケーブル長:6m、総ケーブル長:10m)、4K60Hz (ソースからのケーブル長:10m、ディスプレイまでのケーブル長:15m、総ケーブル長:25m)、1080p (ソースからのケーブル長:20m、ディスプレイまでのケーブル長:25m、総ケーブル長:45m)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)49x46x16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
1セット
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
長さ(cm)13
色ブラック
質量(g)592
ポート数1
消費電力(W)18
幅(cm)11.7
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)3
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。