PC周辺機器 :「ブルーレイ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)。USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換。様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動。ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能。互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ ブラック/シルバー 長さ(mm)92 高さ(mm)23 質量(g)86 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20~80(結露しないこと) コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス 保存温度(℃)-5~40 最大解像度1920×1080 60フレーム/秒 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン] コネクタBUSB Type-B[9ピン] 対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - メス
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷