PC周辺機器 :「DisplayPort」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型筐体で目立たない設置が可能。イコライゼーション スイッチ内蔵により、最長20mまでの異なる接続距離に対応。ビデオソースから最大で13m離れた場所まで4K(30Hz)の驚きの画質を提供。ビデオソースから最大で20m離れた場所まで1080p解像度との下位互換性を提供。Supports 7.1 サラウンドサウンド オーディオに対応
用途標準DisplayPortケーブルとブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にDisplayPort信号を増幅 長さ(mm)80 幅(mm)50 質量(g)152 消費電力(W)5 出力電流(A)1 保存温度(℃)-10 ~ 60 高さ(cm)2.1 入力電流(A)0.3 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタADisplayPort(20ピン) コネクタBDisplayPort(20ピン)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート 付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能 ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm)10 ブラック 質量(g)918 消費電力(W)18 幅(cm)16 湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 ~ 60 高さ(cm)4 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷