1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。 静音赤軸は赤軸と同様の軽いキータッチが特徴で、底打ちの打鍵音を軽減する仕様です。 2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!ステップスカルプチャー採用。 文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり消えてしまう心配がありません。 人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。 底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。 耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。 キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし) 【LEDインジケータ】青 キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3.7 インターフェースPS/2,USB(PS/2は専用変換コネクタ使用) 付属品USB→PS/2変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、Ctrl・CapsLockキー交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼保証書、キーキャップ引き抜き工具 材質【キーキャップ】ABS樹脂 質量(g)960(ケーブル除く) 種類静音赤軸 対応OSWindows10/8.1/8/7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず) 保証期間1年 材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング