PC周辺機器 :「音響 機器」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アバーメディアマイク
Live Streamer MIC 330は、あなたの声という最も重要なものにフォーカスするために、遠くの音には反応せず、正面の音だけに反応します。 中音域から中高音域をブーストします。豊かで小気味いい音声をあなたの配信にもたらします。 ダイナミックカートリッジと共に機能する様に慎重に作製された金属製の筐体は、より優れた音響性能を提供します。音声も見た目も美しく。
仕様ファンタム電源:必要ありません セット内容Live Streamer MIC 330(AM330本体)、マイクケーブル(XLR-F - XLR-M)、変換ネジ(5/8インチ to 3/8インチ)、カラーリング(交換用)、クイックガイド 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(mm)56×167 本体質量(g)約627(マウントブラケット含む) 感度-52dB±3dB AT 1KHz(1V/Pa) 周波数特性50Hz~18kHz 使用湿度範囲90%以下(結露なきこと) コネクタXLR(XLR-M) 指向性単一指向性(カーディオイド)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷