PC周辺機器 :「USB ハードディスク」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0でFULL HD映像をキャプチャー! ・USB3.0に対応(USB3.0専用)。高速なデータ転送なので、1080p(60p)をキャプチャー可能。 ・USB3.0のケーブルでパソコンと接続可能なので、ノートパソコンにも接続できます。 ・こだわりの方のためにスルー出力端子を標準装備。低遅延のテレビと組み合わせてゲームも快適プレイ。(キャプチャー時のプレビュー画面も低遅延であるためゲームのプレイは可能です) ・USB3.0(900mA)でバスパワー動作が可能。 ・intel Quick Sync Videoに対応することにより、H.264形式での録画でCPU不可を低減。
出力DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声 対応OSWindows7/8/10(32bit/64bit) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×32×125(ゴム足の凸部を除く) 対応機種USB3.0端子を持つWindowsパソコン 接続USB3.0 Standard-B 5Gbps 入力DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声 メモリーDDR3 SDRAM 4Gbyte以上 ディスプレイ1024×768Pixel(ドット)以上の解像度 使用CPUintel社第2世代Core iシリーズ以降で、標準クロック2GHz以上の処理能力を持つ機種 チップセットintel社純正チップセット RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションVideoKeeper2(ビデオキーパー2) ビデオ仕様Direct X 11以上に対応したグラフィック機能 ストレージシリアルATA2(SATA300:3Gbps以上)で120Gbyte以上のSSDまたはハードディスクを搭載していること(ドライバーとアプリケーションのインストールには500Mbyte程度の空き容量が必要)Windowsが快適に動作する空き容量と、録画可能な空き容量があること 光学ドライブCD-ROMやDVD-ROMなど、CD-ROMを読み取り可能な光学ドライブが必要です(ドライバーインストール用)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷