本製品は、高性能チップを搭載して最大4K30fps高解像度録画できるキャプチャーボードです。
斬新なアダプター式のデザインで、PCに接続すれば使用可能、別途でUSBケーブルを用意する必要はありません。
高フレームレートに対応しており、最大フルHD120fpsでゲーム録画に最適です。
テレワークの利用場面でも活躍し、一眼レフやビデオカメラを接続すれば、Webカメラより高パフォーマンスな映像でライブ配信とオンライン会議をサポートします。
セット内容JVA11本体、クイックインストールガイド、保証書
性能エンコード方式:ソフトウェアエンコード、圧縮形式:ホストUSB3.0の場合:RGB / YUV4:2:2 / YUV4:2:0、ホストUSB2.0の場合:YUV4:2:0
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)約55
対応OSWindows 、macOS 、Android
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C/Type-A(オス)、UAC/UVC対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72 × 41 × 14
最大解像度録画解像度:4K @ 30 fps、2K @ 60 fps、1080p @ 120 fps
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】HDMI入力(メス)×1※最大入力解像度は4K 30fps
給電方式バスパワー
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
暗い環境でも綺麗に映せるフルHD Webカメラです。防犯カメラの低照度対応センサーを採用して暗い場所で他社品より綺麗に映せます。テレワークや在宅勤務の時に暗い部屋の中でもスムーズにビデオ通話ができます。全指向マイク内蔵してパソコン内蔵のより広く集音できるので近寄って話すことは要りません。ワイドレンズを搭載して対角100°幅広い画質を提供して3名以内でも一気に映せます。ユニバーサルクリックでモニタに挟んだり、1/4ネジ穴で三脚に設置することもできます。
接続方式USB3.0/2.0
解像度1920×1080@30FPS
画素数200万
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。
ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。
メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。
オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。
メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。
解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。
仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッター
セット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード
材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラス
色ブラック
質量(g)約235
ケーブル長(m)2
対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5
有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素
固定方法可変式ユニバーサルクリップ
操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整
表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ
保証期間2年
フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス
音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV
指向性全指向性マイク×1
フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS
画角対角83.3度 / 水平75.4度
給電方式バスパワー
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。