USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラj5 create当日出荷
魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合HDR対応セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード材質プラスチック色ホワイト質量(g)約400電源パスパワーケーブル長(m)2消費電力DC 5V/900mA機能AI:オートフレーミング、人自動追跡コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート保証期間2年スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応)フォーカス固定画素数500万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサーデジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード)プロトコルUVC 1.1 & UACフレームレート1920×1080 30fps画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°ビデオフォーマットMJEPG、YVU内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
有線光学式マウススリーアールソリューション税込¥1,758¥1,598