今やテレワークの必需品。
200万画素の高画質webカメラなら画面上に映る姿の印象をより良く見せることができます。
付属品保証書、取扱説明書
色ブラック
電源310±10mW
センサーJX-F37 1/2.9
有効画素数200万
解像度1920×1080、1280×720、ADC:10bit ADC
保証期間1年
焦点距離(mm)f=3.85
S/N比38dB
絞りF/NO=2.5
アズワン品番64-9501-17
インターフェイスUSB2.0/3.0
画角H=70°±3
ビデオ仕様motion JPEG/H264
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。