PC周辺機器 :「ネジm4」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能 アズワン品番65-9281-35
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷