Excel操作に最適なテンキーで、Tabキーを使えば簡単にセル移動ができます。
Num Lockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
インターフェイスUSB(コネクタ形状:USB[A])
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
エスコ品番EA764AB-4A
寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
質量(g)110
タイプメンブレン
電源USBバスパワー
対応OSWindows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。)
傾斜角を2段階で調節できます。
1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B
寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)
質量(g)586(変換コネクタ含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。
エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備
2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
エスコ品番EA764AB-2BB
寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
質量(g)114
タイプメンブレン
ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2
電源USBバスパワー
対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
コネクタ形状USB(A)
接続方式有線
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。