インターフェイス:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 iPadOS 13.4~15 ChromeOS Android 10~11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能
仕様●サイズ(W×D×H)mm:マウス/61.8×98.2×36.7 レシーバー/14.6×18.7×6●重量:マウス/58g レシーバー/2g●使用可能電池:単4電池×2本(付属)●カラー:ブラック●コネクタ形状:USBコネクタ(Type-Cタイプ)●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●ボタン:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●付属品:レシーバー、単4電池(テスト用)×2
アズワン品番65-9280-55
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
アズワン品番65-9280-60
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ
質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7
対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
コネクタ形状USB Aコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSB1.1
通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m
電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日
ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個(1個)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。