PC周辺機器 :「エア キーボード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。
パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5
色ブラック
質量(g)112.5
端子の種類充電:TypeC
接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信
対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続
バッテリーLi-ionバッテリー
キー配列日本語キー配列
充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)
バッテリー容量(mAh)700
連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)
通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)
対応プロトコルHID
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
表にゲームパッド、裏にキーボードのダブルフェース。1つのデバイスでゲームもキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。押しやすいキーボードトップ。62キー日本語キーボード設計。バックライトで視認性が高い。繊細な操作が可能なアナログスティック。LRキーとレバーでワンランク上の操作性実現。レスポンスに優れる高耐久ボタン。スイッチ1つですばやく切替可能。ターボモードで連打楽々。振動でリアリティのある体験を。複数な入力モードに対応。TypeC接続で充電対応。コンパクトサイズ設計
付属品充電ケーブル、ハンドストラップ
適合ゲームパッド対応:Windows11/10Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad (iPad OS13.7~)、PlayStation4、Switch(有機ELモデルを含む)
質量(g)約165
バッテリー650mAh(Li-ionバッテリー)
充電時間約3時間(5V300mAでの充電の場合)
動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約13時間【バックライトOFF時】最大連続約52時間、ゲームパッド:最大連続約30時間
OSキーボード対応:Windows11/10、MacOS12.7.6~、Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad(iPad OS13.7~)
製品サイズ(mm)約141.3×92.5×27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0
伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)
対応プロトコルHID
充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
表にワイヤレスキーボード、 裏にユニバーサル学習リモコン。1つのデバイスでTVリモコン操作もキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。ちょっとしたメモや手書きイラストにも使える。日本語キーボード設計。暗くても高い視界性を実現『バックライト』。凹凸形状キーで入力しやすい。簡単な操作で信号を学習。学習リモコンならではの利便性。2.4GとBluetoothの両対応。TypeC接続で充電。コンパクトサイズ設計
仕様簡易リモコン:赤外線センサー:NECフォーマット最大10キー割り振り
付属品充電ケーブル、USB WIFIアダプタ
質量(g)約93
対応機種【Bluetooth接続時】Windows8.1以降、Android6.0以降、iOS:13~ / iPadOS:15~【2.4GHz接続時】Windows11/10、付属レシーバーをPCのUSBポートに接続(通信速度USB2.0以上)
バッテリー450mAh Li-ionバッテリー
充電時間約2.5時間(5V500mAでの充電の場合)
動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約 8.7時間【バックライトOFF時】最大連続約 36時間
製品サイズ(mm)約151×59×11
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0、2.4G(付属USBレシーバーにて
伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)
対応プロトコルHID
充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)
付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート
質量(g)11
本体寸法(mm)約101×17×7.9
対応OSWindows11/10/8.1
キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能)
ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1)
接続端子TypeC USB接続
RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。