PC周辺機器 :「キートップ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDRAGON(レッドラゴン)65%ゲーミングキーボード
クリーム&グレー&オレンジの68キーがW329.7×D101.7×H36mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい65%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 お好みに合わせて変更できるカスタム用キートップが全キー付属しています。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応 付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ、交換用キートップ クリーム&グレー&オレンジ キー数68キー キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ(赤軸) キーストローク(mm)約4.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値) 荷重(g)キー荷重:約40 キーロックWindowsキー:対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード
エコ商品
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様アンチゴースト:対応 その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー 付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ ブラック スイッチ耐久値:約5000万回(理論値) 本体質量(g)約960 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8 インターフェースUSB A キー数104個 保証期間6ヵ月間 荷重キー:約40g キー方式メカニカル キーストローク(mm)約3.0 キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mm スイッチ特性リニア ケーブル長(cm)約180 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:18パターン キーロックWindows:対応
1個
8,979 税込9,877
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード
専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応 付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ ブラック キー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロール キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸) キーストローク(mm)約3.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値) 荷重(g)キー荷重:約40 キーロックWindowsキー:対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード
61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様複数キー同時押し:Nキーロールオーバー 付属品USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ 適合アンチゴースト対応 本体質量(g)約425(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×106×34 キー数61キー 保証期間6ヵ月間 キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸 キーストローク(mm)約3.6 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード 耐久性スイッチ:約5000万回(理論値) スイッチ特性リニア ケーブル長(cm)約150 キーピッチ(mm)19 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLEDバックライト、LED:RGB 荷重(g)キー:約42 発光パターンバックライト:20パターン キーロックWindows対応 動作位置(mm)入力:約1.5
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)