PC周辺機器 :「ゲーミングマウス」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス
エコ商品
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェースUSB 対応OSWindows 10/8.1 寸法(mm)W92×H42×D122.5 質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む) 保証期間6ヶ月間 LED色RGB ボタン数18個(ホイールボタン含む) ホイール数1個 ブラック センサーPixart PAW3327 接続方式有線 ケーブル長(cm)約180 耐久性(スイッチ)2000万回(理論値) 最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI) 仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス
エコ商品
耐久性を保ちながら軽量化を追求したハニカムシェル構造で、本体重量はわずか55gになっています。 超軽量で疲労がなく、より長くより正確なゲームプレイが可能となります。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 RGBイルミネーションバックライトで多彩なLEDライティングを実現しました。
その他最大加速度:30G、最大ポーリングレート:1000Hz 寸法(mm)約 124×64×41 スイッチ耐久値:2000万回(理論値) 対応OSWindows 11/10/8.1 接続方式有線 センサー光学:Pixart 3327 速度最大:220IPS インターフェースUSB 最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400DPI) LED色RGB ボタン数6個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス
PAW3327。Sensor搭載のMMO向け有線ゲーミングマウスです。通常5ボタンに加えて、2+8個のMMO向けサイドボタンを装備しており、それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。5つのDPIレベル(500/1000/2000/3000/6200)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000 Hz●最大加速度:30G 対応OSWindows 11/10 速度最大:200IPS インターフェースUSB A 最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時、疑似的に最大12400DPI) ボタン数15個(ホイールボタン含む) サイズ(mm)約W86×D123.4×H48.5 ホイール数1個 バックライトLED:RGB
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス
PAW3395。Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。8000Hzのポーリングレートは、1000Hz製品に比べ1秒あたり最大8倍のデータを送信でき、遅延を1ミリ秒から1/8ミリ秒に減らすことができます。5つのDPIレベル(1000/2000/4000/8000/26000)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより44gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。5000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様●スイッチの耐久値:5000万回(理論値)●光学センサー:PAW3395●最大ポーリングレート:8000Hz●最大加速度:50G 対応OSWindows 11/10 速度最大:650IPS インターフェースUSB A 最大解像度26000DPI ボタン数6個(ホイールボタン含む) サイズ(mm)約W64×D121×H39 ホイール数1個 バックライトLED:無し
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス
PAW3327。Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。5つのDPIレベル(1200/2400/3500/5500/12400)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより42gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G 対応OSWindows 11/10 速度最大:220IPS インターフェースUSB A 最大解像度620DPI(疑似的に最大12400DPI) ボタン数5個(ホイールボタン含む) サイズ(mm)約W64×D121×H38 ホイール数1個 バックライトLED:無し
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)