【LUNA改良モデル:スピーカーフォン】。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。最大10人 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可能
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
【集音距離拡大:スピーカーフォン】。スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 。拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
FILCOxGRANPRO ITADAKI Gateron Low Profile 3.0 赤軸スイッチ搭載 レバーレスアーケードコントローラー
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
税込¥20,878
¥18,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。