2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。
仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済) 付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます) 材質アルミニウム 質量(g)1480 タイプブーム:アルミニウム押出材 耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む) ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター 回転方向水平方向 最大360° マウントCクランプ リーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ThronmaxThronmax MDrill Ghost RGB
エコ商品
24モードの多彩なRGBライティング搭載 4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! 最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。 4つの専用録音パターンを搭載 4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
付属品Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター 質量(g)(製品)695 出力(ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 消費電力5V 250mA(USB) 接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 対応Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5 機能録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載 周波数特性20Hz-20kHz カプセル長(mm)(スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16 指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート96kHz 1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷