PC周辺機器 :「自在アーム」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24モードの多彩なRGBライティングを搭載した単一指向性ストリーミングマイク
スタジオグレードの高音質レコーディング
192kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現!
アクティブノイズキャンセリング機能搭載(ON/OFF)
ノイズの多い環境で録音する際にマイク背面周りのノイズを低減化するアクティブノイズキャンセリング機能。ON/OFF切換え可能。
24モードのRGBライティングを搭載
お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。
USB接続(プラグアンドプレイ)
ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。
自在なマイク位置調整
付属の三脚・アダプターでマイクの位置を調整できます。
別売のマイクアームへの取付も可能。
仕様(最大SPL)112db(THD :0.5%1kHz)
付属品Thronmax Pulse RGBマイクロフォン3脚スタンド360°スタンドアダプタースタンド延長アダプターユーザーガイド2mタイプC編組ケーブル保証書
消費電力5V 150mA (USB)
感度4.7mV/Pa (1kHz)
周波数特性20Hz~20kHz
カプセル長(mm)(コンデンサー)16、(コンデンサーの各カプセル1個ずつ)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート192kHz
1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。