ワイヤレスマイクスピーカーMAXHUB当日出荷
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります