PC周辺機器 :「ゴーグル 眼鏡対応」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚 本体質量(g)約40(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末 有効画素数約500万画素 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約87.3×約22.2(ケーブル、取付アタッチメントを含まず) 動作表示灯あり(撮影時に点灯) ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン) 撮像素子1/4型 CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス 色(本体)オフホワイト 撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より) F値F2.0 ケーブル長(cm)カメラ本体:約90 インターフェイスカメラ本体:USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) 指向性無指向性 防水性IP54 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大2592×1944ピクセル 実撮影画角対角75度 フレームレート(最大)30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
28,980 税込31,878
欠品中