PC周辺機器 :「トー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。
マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
仕様(マウス・射出光線種類)不可視波長域、(マウス)レシーバ収納
セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIRLEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色(キーボード)ブラック、(マウス)ブラック
質量(g)(キーボード)約554(電池を含まず)、(マウス)約52(電池を含まず)、(レシーバー)約2
タイプ(キーボード・キー)メンブレン
電源(キーボード)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
分解能(マウス)1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、(マウス)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
キー配列日本語108キー
読取(マウス)光学センサー方式
LED色(マウス)不可視光(赤外線)
キーストローク(mm)4.0
ボタン数(マウス)3個
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10
連続動作時間(マウス)約266時間
キーピッチ(mm)19.0
インターフェイスUSB
連続待機時間(マウス)約1041日
ホイール数(マウス)1個
電波周波数(GHz)2.4帯
電池使用可能期間(キーボード)想定/約1年6カ月、(マウス)想定/約554日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示動作表示(撮影時に点灯)
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数約500万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角66度
フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
通信方式GFSK方式
ホットキー数13キー
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色ブラック
質量(g)約 66 (ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず
有効画素数約100万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル
実撮影画角対角54度
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの無線薄型コンパクトキーボードです。 。安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。 。とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。専用ドライバーなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 。キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 。Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。コンパクトながら19.0mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。外出先での使用にも安心な電池式です。 。不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 。電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1
色ブラック
サイズコンパクトサイズ
質量(g)(キーボード本体)約488 ※電池を含まず、(レシーバー)約2
電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-Aプラグ
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)367.1×127.5×21.2、(レシーバー)19.5×15.7×6.5
通信方式GFSK方式
キー配列104キー(日本語配列)
保証期間6カ月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
ホットキー数12キー
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安:約1.1年 ※メーカーテスト値
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型コンパクトキーボード。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1
サイズコンパクト
質量(g)キーボード本体:約488(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:367.1×127.5×21.2、レシーバー:19.5×15.7×6.5
通信方式GFSK方式
キー配列104キー(日本語配列)
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
キーパンタグラフ
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
ホットキー数12キー
リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。
パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Certified for Windowsロゴを取得しています。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
色ホワイト
インターフェイスPS/2
仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約77(ケーブルを含む)
種類(射出光線)可視波長域
電源PS/2バスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8~8.1/7(~SP1) Vista(~SP2) XP(SP2~SP3)
接続方式有線
対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色レッド
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、快適な打鍵感を実現! 最大1000万回のキーストロークにも耐えられる2.4GHzワイヤレスプレミアムメンブレンキーボード。
各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
色ブラック
サイズフル
質量(g)キーボード本体:約555 ※電池を含まず、レシーバー:約2
備考VCCI Class B
電源キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:446×149×33(スタンド含まず)、446×149×44(スタンド時)、レシーバー:18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
キー配列日本語108キー
保証期間6カ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2.5年 ※エレコム社テスト値
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
Certified for Windowsロゴを取得しています。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約77(ケーブルを含む)
種類(射出光線)不可視波長域
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色非可視光
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式レーザー式
持ち運びに便利な最薄部が6.5mm、重さが264gの薄型・軽量Bluetooth(R)パンタグラフミニキーボードです。 。省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、Bluetooth(R)に対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 。Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。 。Windows OS、Android OS/macOS/iOS、iPadOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語78キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 。外出先での使用にも安心な電池式です。 。不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
その他適合規格:Bluetooth 3.0 Class2
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
色ブラック
質量(g)(キーボード本体)約264※電池を含まず
電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
キー配列78キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。
保証期間6カ月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)19
電波周波数(GHz)2.4帯
ホットキー数13キー
接続台数(可能)3台
使用期間(想定電池)アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値
対応プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型ミニキーボード。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語83キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1
サイズミニ
質量(g)キーボード本体:約374(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:289.2×127.5×21.2、レシーバー:19.5×15.7×6.5
通信方式GFSK方式
キー配列83キー(日本語配列)
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
キーパンタグラフ
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
ホットキー数12キー
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約948(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類フルサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数108キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(赤軸/リニア)
パスワード不要で瞬時にログイン!テレワークのセキュリティ強化にも最適なWindows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。
Windows Hello顔認証に対応した200万画素ウェブカメラです。
Windows10標準搭載の認証機能”Windows Hello 顔認証”に対応し、かんたん設定で高速・快適なログインを実現できます。
生体認証を活用することでパスワード漏洩リスクを軽減し、テレワークのセキュリティ強化にも最適です。
ビデオ通話用のWebカメラとしては、Full HD 1080pに対応した200万画素センサーを搭載し、すみずみまで美しく、きれいな映像をお届けします。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1980×1080ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
低ノイズ・高音質のデジタルマイクを内蔵し、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約85 (ケーブルを含む)
対応OSWindows10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×26.5 (ケーブルを含まず)
有効画素数約200万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
フォーカス固定フォーカス
色(本体)ブラック
素子1/6型 CMOSセンサー
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.0
アズワン品番64-9093-99
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、静止画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角80度
フレームレート30FPS
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
。軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。インターフェイス:USB 。コネクタ形状:USB(A)オス 。対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 。対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 。分解能:1600カウント 。レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 。射出光線種類:不可視波長域 。ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む 。ホイール数:1個 。電源:USBバスパワー 。定格電圧:5V 。カラー:ブラック 。外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm 。サイズ分類:Mサイズ 。ケーブル長:1.5m 。質量:約77g ※ケーブルを含む 。環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ 。VCCI classB対応:○ 。保証期間:6カ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
色ガンメタリック
サイズミニ
質量(g)約270
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの有線3ボタンBlueLEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約92※ケーブルを含む
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBインターフェイスを搭載したWindows OS搭載機
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.6×109.7×38.9
LED色ブルー
保証期間3年
ボタン数3個※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい有線接続のコンパクトキーボードです。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。 。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。 。VCCI Class Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●VCCI:Class B対応●サイズ分類:ミニサイズ●対応OS(Windows):Windows 11/10
セット内容キーボード本体×1台
色ブラック
質量(g)約315 ※ケーブル含む
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)17
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ!メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、高性能光学式センサー採用のトラックボールを搭載したプレミアムメンブレンワイヤレスキーボード。
光学式トラックボールとマウスの右クリック・左クリック、戻る・進むボタン、マウスホイール機能を搭載し、マウス操作も同時にできるトラックボール付ワイヤレスキーボードです。
各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
レシーバーは本体内部に収納可能です。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを採用し、その光学式センサーに最適なトラックボールの色、コーティング層の厚み等を徹底解析し、究極のポインタ追従性を実現しています。
支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用しています。表面が滑らかなもののみを厳選した最高級品質の支持球を用いることで、操球感が格段に向上しています。
また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減させます。
ドライバユーティリティ上で設定を行うとキーボードが記憶し、ユーティリティをインストールしていないほかのパソコンでもそのままの設定でキーボードを使用可能です。
キーの軸受けに摩耗に強いPOM(ポリアセタール)リングを搭載し、ガタ付きが少なくなめらかな打鍵感を実現しています。
手首から手のひら全体をサポートするソフトなクッション素材のリストレストを、本体手前に配置。長時間のパソコン作業による手首への負担を軽減します。
色ブラック
対応OSWindows 11/10/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
通信方式GFSK方式
キー配列108キー(日本語配列)+マウス 4ボタン
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーボードメンブレン
アズワン品番64-2318-55
インターフェイスUSB
電波周波数(GHz)2.4帯
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
持ち運びに便利な薄型・軽量設計!Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えが可能!マルチペアリング機能により、1つのキーボードで最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えて使用できるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード”Slint(スリント)”です。
用途打ちやすさにこだわった、Bluetooth(R)軽量・薄型ミニキーボードです。 。軽やかに持ち運べる重量約290g、最薄部約7mmの軽量薄型設計。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。薄さを保ちながら指馴染みを高めた、こだわりのキートップ形状と、安定感抜群の大型の角度調整スタンドにより、いつでもどこでも心地よいタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトな本体設計ながら、19mmのキーピッチで快適な文字入力を実現しました。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本
サイズミニ
質量(g)約290 ※電池含まず
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291×約131×約17
通信方式GFSK方式
キー数83キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約22カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)19
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすいBluetooth(R)接続のコンパクトキーボードです。接続環境や対応OSなどに合わせて使える機能を多数搭載し、さまざまなシーンで活躍します。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。10インチのタブレットと合わせて使いやすいサイズで、持ち運びにも便利です。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、ChromeOS、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別。最適化した入力モードに切り替えられるため、多様化する機器にもスマートに対応できます。 。最大2台の接続先を保存可能。ボタンを押すだけで簡単にデバイスを切り替えることができます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなく使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●サイズ分類:ミニサイズ●マルチファンクション機能:あり●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 16●対応OS(iPadOS):iPadOS 16●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●対応OS(その他):ChromeOS●接続先切替機能:2台
セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色ブラック
質量(g)約310 ※電池含まず
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
通信方式GFSK方式
キー数86キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい無線2.4GHz接続のコンパクトキーボードです。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えます。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使える無線2.4GHz接続タイプです。 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●コネクター形状:USB-A プラグ●サイズ分類:ミニサイズ●マルチファンクション機能:あり●レシーバー収納:対応●対応OS(Windows):Windows 11/10
セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色ブラック
質量(g)約310 ※電池含まず、(レシーバー)約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
センサー無線2.4GHz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)、(レシーバー)約20×約16×約6.5
通信方式GFSK方式
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco”
犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。
動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上
素子1/5型 CMOSセンサー
有効画素数約200万画素
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、静止画:最大1600×1200ピクセル
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)
実撮影画角対角62度
F値F2.4
フォーカス固定フォーカス
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
ケーブル長(m)約1
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
指向性無指向性
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.3×71.5×59.3 (ケーブルを含まず)
本体質量(g)約40 (ケーブルを含む)
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの有線3ボタン赤色LEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約92※ケーブルを含む
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.6×109.7×38.9
LED色レッド
保証期間3年
ボタン数3個※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と圧倒的な静音性を両立した静音赤軸(リニア)を搭載し、軽やかかつ心地よいキータッチを実現します。 。キーボードの内側に敷き詰めた吸音シートが、タイピング時の振動による反響音を抑制します。より高い静音性と上質な打ち心地を感じられます。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約1047(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類フルサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数108キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)3.5
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(静音赤軸/リニア)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 。保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 。スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。 。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
サイズミニ
質量(g)本体約270、ケース約220
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
持ち運びに便利な最薄部が6.5mm、重さが264gの薄型・軽量Bluetooth(R)パンタグラフミニキーボードです。 。省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、Bluetooth(R)に対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 。※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。 。Windows OS、Android OS/macOS/iOS、iPadOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語78キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 。外出先での使用にも安心な電池式です。 。不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
その他適合規格:Bluetooth 3.0 Class2
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
色シルバー
質量(g)(キーボード本体)約264 ※電池を含まず
電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
キー配列78キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。
保証期間6カ月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)19
ホットキー数13キー
接続台数(可能台数)3台
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安:約1.1年 ※メーカーテスト値
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。押した感触の分かりやすさと静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約948(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類フルサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数108キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(茶軸/タクタイル)
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすいBluetooth(R)接続のコンパクトキーボードです。接続環境や対応OSなどに合わせて使える機能を多数搭載し、さまざまなシーンで活躍します。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。10インチのタブレットと合わせて使いやすいサイズで、持ち運びにも便利です。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別。最適化した入力モードに切り替えられるため、多様化する機器にもスマートに対応できます。 。最大2台の接続先を保存可能。ボタンを押すだけで簡単にデバイスを切り替えることができます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなく使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●サイズ分類:ミニサイズ●マルチファンクション機能:あり●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 16●対応OS(iPadOS):iPadOS 16●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●対応OS(その他):ChromeOS●接続先切替機能:2台
セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色アイボリー
質量(g)約310 ※電池含まず
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
通信方式GFSK方式
キー数86キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ゲーミングに必要な機能をしっかり搭載し、初心者でも使いやすい! 直感的な操作性やソフトをインストールしないで簡単にキーライティング設定できるなど、使いやすさにこだわったRGBメンブレンゲーミングキーボード。
付属品リストレスト×1
色ブラック
サイズフル
質量(g)本体:約735、リストレスト:約100
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約2.0
対応OSWindows 10、Windows 8.1 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×155×36(スタンド含まず)、451×155×47.6(スタンド時)、リストレスト:451×66×18
キー配列日本語107キー
保証期間6カ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.7
アズワン品番64-9095-39
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスサイズです。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約784(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類テンキーレスサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×137×33(スタンド含まず)、365×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数91キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(赤軸/リニア)
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と圧倒的な静音性を両立した静音赤軸(リニア)を搭載し、軽やかかつ心地よいキータッチを実現します。 。キーボードの内側に敷き詰めた吸音シートが、タイピング時の振動による反響音を抑制します。より高い静音性と上質な打ち心地を感じられます。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスサイズです。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約864(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類テンキーレスサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×137×33(スタンド含まず)、365×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数91キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)3.5
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(静音赤軸/リニア)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。押した感触の分かりやすさと静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスサイズです。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約784(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類テンキーレスサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×137×33(スタンド含まず)、365×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数91キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(茶軸/タクタイル)
射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したストレート配置(PS系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のストレート配置(PS系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 。※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン
セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本
色ブラック
電源USBバスパワー
適合規格XInput/DirectInput
ケーブル長(m)約1.8
本体質量(g)約245 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時
対応OSWindows 11/10
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
対応スティックカバー交換
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時
機能連射機能なし
保証期間1年間
振動あり(モーター×2個)
動作モードアナログモード
軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
ボタン数13ボタン
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 。※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:クロス(XBOX系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン
セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本
色ブラック
電源USBバスパワー
適合規格XInput/DirectInput
ケーブル長(m)約1.8
本体質量(g)約245 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時
対応OSWindows 11/10
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
対応スティックカバー交換
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時
機能連射機能なし
保証期間1年間
振動あり(モーター×2個)
動作モードアナログモード
軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
ボタン数13ボタン
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 。保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 。スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
サイズミニ
質量(g)本体約270、ケース約220
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。