マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”
用途マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。 。ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。 。左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。 。トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。 。支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。 。また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。 。動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。 。再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。 。左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です 。ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。 。ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。 。本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。
仕様●レシーバ収納:〇●射出光線種類:不可視波長域●想定電池使用期間:約233日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合●読取り方式:光学センサー方式●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)マウス本体:約77※電池を含まず、レシーバ:約2
電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機
分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月間
ボタン数10個 ※ホイールボタン含む
連続動作時間約113時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約416日
ホイール数1個
電波周波数2.4GHz帯
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)マウス本体:40.7×111.5×56.6、レシーバ:18.0×15.0×6.0
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。