PC周辺機器 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコンのWebカメラをカバーしてプライバシーを守る、カメラレンズの保護カバー。
セット内容3個入
材質ABS
寸法(mm)幅28×高さ11.2×厚み1 (カメラ穴:Φ8)
アズワン品番64-5407-73
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマホのインカメラやパソコンのWebカメラやをカバーしてプライバシーを守る、カメラレンズの保護カバー。
セット内容3個入
材質ABS
寸法(mm)幅18×高さ9.2×厚み1 (カメラ穴:Φ5)
アズワン品番64-5407-72
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ
適合カメラ角度調整:上下15度(カメラレンズ部可動)、マイク収音範囲:正面約6m ※メーカー検証環境による
色(カメラ本体 )グレー
質量(g)カメラ本体:約483 ※ケーブル、スタンドを除く
外形寸法(mm)カメラ本体:幅約340×奥行約70×高さ約55 ※スタンドを除く
出力実用最大:5W
定格電圧(V)AC12
ケーブル長(m)カメラ本体:約2.1
方式マイク・マイク:MEMS、内蔵マイク :MEMS
対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
レンズF2.2
人数使用推奨:4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による
有効画素数約410万画素
機能マイク・ミュート:あり
周波数特性150Hz~20,000Hz
インピーダンス4Ω
インターフェースカメラ本体:USB Type-Cポート、AC電源ポート
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間1年間
動作表示あり(ミュート時に赤色点灯)
スピーカーユニットΦ約45mm
撮影距離(m)0.32~無限遠
フォーカス固定フォーカス
使用環境条件保存温度/湿度:-10~60/~90%RH(ただし結露なきこと)、動作温度/湿度:5~40/~90%RH(ただし結露なきこと)
素子受像:1/3型 CMOSセンサー
指向性マイク:無指向性、内蔵マイク :無指向性
スピーカ形式ダイナミック密閉型
色数約1677万色(24bit)
記録画素数動画:H.264最大4640×1456/30fps、MJPG最大3520×1104/30fps、YUY2最大640×480/30fps
実撮影画角水平180度(133度のレンズを2個使用)
フレームレート30fps
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳USBヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
長さ(mm)マイクアーム:140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
質量(g)39(ケーブル含まず)
タイプダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべてのパソコン、タブレットでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度マイク:-58dB ±3dB
音圧85dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式
アズワン品番65-0309-81
インターフェイスUSB-A端子
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20,000 、マイク:100~10,000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
マイクミュート無
音量調節ヘッドフォン:無
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
長さ(mm)マイクアーム:140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
質量(g)39(ケーブル含まず)
タイプダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)1.2
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度マイク:-58dB ±3dB
音圧85dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式
アズワン品番65-0309-80
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20,000 、マイク:100~10,000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
マイクミュート無
音量調節ヘッドフォン:無
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。
タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®キーボード。
キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。
色ブラック
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
通信方式FHSS方式
付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1
質量(g)230(保護カバー含む)
電源キーボード本体:充電式リチウム電池
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機
対応プロファイル:HID(Human Interface Device)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×92×8(開いた状態)
充電時間約2.5時間
保証期間6カ月
キー方式パンタグラフ
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
充電可能回数500回
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)
電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合)※エレコム社テスト値
ホットキー数10キー
接続台数3台
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚
本体質量(g)約40(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末
有効画素数約500万画素
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約87.3×約22.2(ケーブル、取付アタッチメントを含まず)
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)
撮像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
色(本体)オフホワイト
撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.0
ケーブル長(cm)カメラ本体:約90
インターフェイスカメラ本体:USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))
指向性無指向性
防水性IP54
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角75度
フレームレート(最大)30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
すべての作業を、これひとつで。11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPad Airをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad Air専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
サイズ分類:ミニサイズ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約252×奥行約184×高さ約18
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
内容キーボード×1台、ケース×1台
対応OS【iPadOS】iPad OS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種11インチiPad Air(M2)、iPad Air 10.9インチ(第5/4世代)
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キータイプ:パンタグラフ
ファンクションマルチファンクション機能:あり
Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
再生材使用使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
すべての作業を、これひとつで。iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
サイズ分類:ミニサイズ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約253×奥行約185×高さ約20
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
内容キーボード×1台、ケース×1台
対応OS【iPadOS】iPad OS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種iPad 10.9インチ(第10世代)
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キータイプ:パンタグラフ
ファンクションマルチファンクション機能:あり
Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
再生材使用使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
Certified for Windowsロゴを取得しています。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約77(ケーブルを含む)
種類(射出光線)不可視波長域
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色非可視光
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式レーザー式
すべての作業を、これひとつで。iPad 10.2インチ (第9/8/7世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.2インチ (第9/8/7世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
サイズ分類:ミニサイズ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約255×奥行約183×高さ約20
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
内容キーボード×1台、ケース×1台
対応OS【iPadOS】iPad OS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キータイプ:パンタグラフ
ファンクションマルチファンクション機能:あり
Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
再生材使用使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
すべての作業を、これひとつで。11インチiPad Pro(M4)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、11インチiPad Pro(M4)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPad Proをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad Pro専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード×1台、ケース×1台
色ブラック
サイズミニ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約252×奥行約184×高さ約18
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
対応OS(iPadOS)iPadOS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種11インチiPad Pro(M4)
機能マルチファンクション:あり
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1回の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 。保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 。スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。 。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
サイズミニ
質量(g)本体約270、ケース約220
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に出力できる、コンパクトなワイヤレスHDMI送受信機です。アプリやドライバー不要で、ワンタッチ接続できます。
用途USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、1台のテレビ、ディスプレイやプロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に、ワイヤレスで出力できる送信機と受信機のセットです。 。※HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。つなげるだけの簡単接続で、アプリやドライバー、設定が不要。ワンタッチ接続で大きな画面に映像を伝送します。 。有料コンテンツの伝送ができます。HDCP 1.4対応により、テレビ番組や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。 。※入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。 。※ディスプレイなど入力機器とパソコンなど出力機器が、それぞれHDCPに対応している必要があります。 。会議室など障害物のない空間で、最大30m転送できるので長いケーブルを使わずに接続できます。 。FullHD(1920×1080px)/60Hzまでの解像度の映像データを最大で表示可能です。 。5GHz周波数帯の使用で、安定した伝送が可能です。 。※屋内専用です。 。送信機のボタンを押すと、伝送がストップ。会議中に誤った画面を投影してしまった場合など、すぐに画面オフにできます。 。パソコンご使用時は、ミラーリング、マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも使用できます。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。 。受信機に接続するHDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。 。※受信機に給電する必要があります。テレビのUSBポートに付属の給電用ケーブルを接続する、または別売5V/1A以上の充電器を使用してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。
仕様●伝送遅延:最大200ms●最大ペアリング台数:1台
適合映像表示機器:HDMI(R)入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
セット内容受信機×1、送信機×1、受信機給電用ケーブル(約9cm)×1
色ブラック
質量(g)1:【受信機】約22、2:【送信機】約36
対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15
コネクタ形状1:【受信機】映像出力:HDMI タイプA 19ピンポート×1、電源入力:USB Type-Cポート×1、2:【送信機】映像入力:USB Type-Cプラグ×1、電源入力:USB Type-Cポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1:【受信機】約55×約55×約12、2:【送信機】約76×約35×約16※ケーブル含まず
適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載し、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応したパソコン、スマートフォン、タブレット
解像度最大出力表示:FullHD(1920×1080px)/60Hz
保証期間1年間
使用環境温度(℃)0~40
ケーブル長(cm)【送信機】:約5 ※コネクター含まず
使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)
周波数(GHz)無線:5
伝送距離(m)最大:30(障害物のない状態)
設置条件屋内専用
HDCP対応HDCP1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングデバイス用グリップテープ(汎用プレカットタイプ)です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングデバイス用グリップテープ(汎用プレカットタイプ)です。 。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。 。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 ※メーカー比 。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。 。日本で設計・製造され、高い加工技術で円形や長方形など汎用性の高い形にカットしているので、マウスだけでなくキーボードなどにも貼り付けることができます。 。あらかじめ8種類、計50片にカットされていて、たっぷりと使えます。 。※一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。 。※長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。 。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ブラック
サイズ(mm)W170×D0.6×H120
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングデバイス用グリップテープ(汎用フリーカットタイプ)です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングデバイス用グリップテープ(汎用フリーカットタイプ)です。 。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。 。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 。メーカー比 。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。 。日本で設計・製造されたシートはサイズが120mm×170mmと大きく、たっぷり使えます。好みの形状に自由にカットし、自分に合った握り心地にカスタマイズできます。 。一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。 。長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。 。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×0.6×120
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングマウス用グリップテープです。G304/G203専用品です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングマウスのG304/G203用グリップテープです。 。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。 。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 。メーカー比 。グリップテープの面積を大きくし、指先や手のひらなどマウスに接触する部分を広くカバー。手にマウスが密着する握り心地を実現しています。 。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。 。日本で設計・製造され、高い加工技術でG304/G203の形状に合わせてカットしているので、マウスにぴったりとフィットします。貼り付けも簡単で購入後すぐに使えます。 。一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。 。長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。 。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×0.6×120
対応機種G304、G203
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングマウス用グリップテープです。DEATHADDER V3 PRO専用品です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングマウスのDEATHADDER V3 PRO用グリップテープです。 。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。 。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 。メーカー比 。グリップテープの面積を大きくし、指先や手のひらなどマウスに接触する部分を広くカバー。手にマウスが密着する握り心地を実現しています。 。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。 。日本で設計・製造され、高い加工技術でDEATHADDER V3 PROの形状に合わせてカットしているので、マウスにぴったりとフィットします。貼り付けも簡単で購入後すぐに使えます。 。一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。 。長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。 。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×0.6×120
対応機種DEATHADDER V3 PRO
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングマウス用グリップテープです。M-VM510/VM610専用品です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングマウスのM-VM510/VM610用グリップテープです。 。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。 。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 。メーカー比 。グリップテープの面積を大きくし、指先や手のひらなどマウスに接触する部分を広くカバー。手にマウスが密着する握り心地を実現しています。 。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。 。日本で設計・製造され、高い加工技術でM-VM510/VM610の形状に合わせてカットしているので、マウスにぴったりとフィットします。貼り付けも簡単で購入後すぐに使えます。 。一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。 。長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。 。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×0.6×120
対応機種M-VM510、M-VM610
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングマウス用グリップテープです。G403h/G703h専用品です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングマウスのG403h/G703h用グリップテープです。 。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。 。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 。メーカー比 。グリップテープの面積を大きくし、指先や手のひらなどマウスに接触する部分を広くカバー。手にマウスが密着する握り心地を実現しています。 。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。 。日本で設計・製造され、高い加工技術でG403h/G703hの形状に合わせてカットしているので、マウスにぴったりとフィットします。貼り付けも簡単で購入後すぐに使えます。 。一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。 。長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。 。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×0.6×120
対応機種G403h、G703h
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングマウス用グリップテープです。G PRO X SUPERLIGHT専用品です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングマウスのG PRO X SUPERLIGHT用グリップテープです。 。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。 。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 。メーカー比 。グリップテープの面積を大きくし、指先や手のひらなどマウスに接触する部分を広くカバー。手にマウスが密着する握り心地を実現しています。 。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。 。日本で設計・製造され、高い加工技術でG PRO X SUPERLIGHTの形状に合わせてカットしているので、マウスにぴったりとフィットします。貼り付けも簡単で購入後すぐに使えます。 。一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。 。長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。 。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×0.6×120
対応機種G PRO X SUPERLIGHT
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングマウス用グリップテープです。G PRO WIRELESS専用品です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングマウスのG PRO WIRELESS用グリップテープです。 。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。 。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 。メーカー比 。グリップテープの面積を大きくし、指先や手のひらなどマウスに接触する部分を広くカバー。手にマウスが密着する握り心地を実現しています。 。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。 。日本で設計・製造され、高い加工技術でG PRO WIRELESSの形状に合わせてカットしているので、マウスにぴったりとフィットします。貼り付けも簡単で購入後すぐに使えます。 。一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。 。長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。 。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×0.6×120
対応機種G PRO WIRELESS
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。
付属品保護クッションシート
色ブラック
材質(本体)ABS、スチール、アルミ
質量(g)約480
耐荷重(kg)約1
対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
アーム長さ(mm)約350(×2)
機能角度調整
アズワン品番65-0587-03
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様MTBF:1,271,000時間、許容損失:10.5dB、光受信レベル:最大/-3dBm最小/-20dBm、光送信レベル:最大/-3dBm最小/-9.5dBm
付属品安全にお使いいただくために:1枚
質量(g)約17
使用温度範囲(℃)0~50
ポート数1ポート
消費電力(W)最大0.82
適合規格VCCIClassB
コネクタ形状2芯LCコネクタ
接続方式1000BASE-LX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.6×14.6×13.4
準拠規格EU RoHS指令準拠
使用湿度範囲5~95%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲温度:-40℃~85℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)
保証期間3年
適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
発熱量(KJ/h)最大約2.96
ネットワークタイプIEEE802.3z
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離10km
発光波長(nm)1310
入力電圧3.3V
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1000BASE-SX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
2芯 LCコネクタのマルチモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大550mまで伝送距離を延長することができます。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様MTBF:1,362,000時間、許容損失:8.5dB、光受信レベル:最大/0dBm最小/-18dBm、光送信レベル:最大/-4dBm最小/-9.5dBm
付属品安全にお使いいただくために:1枚
質量(g)約16
使用温度範囲(℃)0~50
ポート数1ポート
消費電力(W)最大0.82
適合規格VCCIClassB
コネクタ形状2芯LCコネクタ
接続方式1000BASE-SX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.6×14.6×13.4
準拠規格EU RoHS指令準拠
使用湿度範囲5~95%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲温度:-40℃~85℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)
保証期間3年
適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
発熱量(KJ/h)最大約2.96
ネットワークタイプIEEE802.3z
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離550m
発光波長(nm)850
入力電圧3.3V
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。
本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。
この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意下さい。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様MTBF:EHB-EX-SFPGBW13:1,479,000時間、EHB-EX-SFPGBW14:1,365,000時間、許容損失:12dB、光受信レベル:EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm最小/-21dBm、光送信レベル:EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm最小/-9dBm
付属品安全にお使いいただくために:1枚
質量(g)EHB-EX-SFPGBW13:約19、EHB-EX-SFPGBW14:約19
使用温度範囲(℃)0~50
ポート数1ポート
消費電力(W)EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82、EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99
適合規格VCCIClassB
コネクタ形状1芯LCコネクタ
接続方式1000BASE-BX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EHB-EX-SFPGBW13:約56.6×14.6×13、EHB-EX-SFPGBW14:約56.6×14.6×13
準拠規格EU RoHS指令準拠
使用湿度範囲5~95%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲温度:-40℃~85℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)
保証期間3年
適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
発熱量(KJ/h)EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96、EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57
ネットワークタイプIEEE802.3z
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離10km
発光波長(nm)EHB-EX-SFPGBW13:1310、EHB-EX-SFPGBW14:1490
入力電圧EHB-EX-SFPGBW13:3.3V、EHB-EX-SFPGBW14:3.3V
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。