PC周辺機器 :「指向性マイク」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。
インターフェイスΦ3.5mmステレオミニプラグ
色ブラック
質量(g)約20(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.6
外形寸法幅64.7×奥行23.5×高さ13.4mm(ケーブル含まず)
インピーダンス2.2kΩ
入力感度-42db±2db
保証期間6カ月
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きUSB-Aピンマイク。 風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付きで、クリアに音声を相手に伝えることができる!
付属品収納ポーチ、ウインドジャマー
質量(g)約20
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5※すべての機器での動作を保証するものではありません。
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42±2dB
保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0534-53
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:20-20,000H
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×約24(ケーブル、クリップ含まず)
マイクミュート無
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳USBヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
長さ(mm)マイクアーム:140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
質量(g)39(ケーブル含まず)
タイプダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべてのパソコン、タブレットでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度マイク:-58dB ±3dB
音圧85dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式
アズワン品番65-0309-81
インターフェイスUSB-A端子
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20,000 、マイク:100~10,000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
マイクミュート無
音量調節ヘッドフォン:無
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
長さ(mm)マイクアーム:140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
質量(g)39(ケーブル含まず)
タイプダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)1.2
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度マイク:-58dB ±3dB
音圧85dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式
アズワン品番65-0309-80
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20,000 、マイク:100~10,000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
マイクミュート無
音量調節ヘッドフォン:無
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.5
方式エレクトレットコンデンサー方式
対応機種Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160(ケーブル含まず)
機能マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-42db±2db
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-84
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
質量(g)約90(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.5
方式エレクトレットコンデンサー方式
対応機種USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×120×310(ケーブル含まず)
機能マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-42db±2db
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-85
インターフェイスUSB-A
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。
イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー
質量(g)約16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200
入力感度マイク:-42±2dB
保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認)
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:20~20000
マイクミュート無
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色ブラック
質量(g)カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数約200万画素
インターフェースUSB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.5
アズワン品番64-7717-65
指向性マイク:無指向性
記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角76度
フレームレート最大30FPS
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オンライン学習に最適!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのマイク付きイヤホン3.5Φタイプ。
音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
質量(g)13(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.2
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部:約12.7×20.8×12.7(ケーブル含まず)、リモコン部:7.7×41.9×6.2
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
音圧レベル(dB)出力:85
スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:9
装着方式ステレオ耳栓タイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:5
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法で、さらに成長に合わせて調整できる可動式耳あてとアジャスター機能によってストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様で子どもの耳を守ります。
学校や家、塾でのオンライン学習に便利な子ども専用ヘッドセットです。
回転式のマイクを搭載し、使用時は口元に調整し集音性向上、未使用時は収納することが可能です。
小学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法となります。
体が大きくなっても使えるサイズ調整できるアジャスター機能を採用しています。
耳に負担がかかりにくい可動式耳あてを採用し、耳あてを上下左右に動かすことで耳へのストレスを軽減します。
音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。
子どもの耳に配慮した出力音圧レベル85dB@1mW/1kHzの低音量仕様です。音が大きくなりすぎない安心設計です。
タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグを搭載しています。
大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
絡まりにくいファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長は子どもに合わせた短めの1.2mです。
質量(g)135(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.2m
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×43×122(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:96(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度マイク:-58dB ±3dB
保証期間6カ月
音圧レベル(dB)出力:85
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:40
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
マイクミュート無
音量調節ヘッドフォン:無
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
用途Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した約200万画素Webカメラです。 。1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 。パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 。オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 。Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 。カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 。マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 。カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。 。「満面KAIGIO(まんめんカイギオ)」は、日本初のAIによる顔認識テクノロジーでリモート会議の出席者をクローズアップし、最適な見え方にするソフトウェアです。お持ちのwebカメラですぐに使用可能です。 。※Macintoshには対応していません。
色(カメラ本体 )ブラック
質量(g)カメラ本体:約150 ※ケーブルを含む
外形寸法(mm)カメラ本体:幅約100×奥行約65×高さ約51 ※ケーブルを含まず
ケーブル長(m)カメラ本体:約1.5
方式内蔵マイク :エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機器
レンズF2.5
有効画素数約200万画素
インターフェースカメラ本体:USB2.0(USB-Aプラグ)
スタンド角度調整:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作表示ランプ:あり(撮影時に点灯)
フォーカスオートフォーカス
使用環境条件(保存時)温度:-10~60、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)、(動作時)温度:5~40、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
素子受像:1/3型 CMOSセンサー
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
指向性内蔵マイク :無指向性
記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角76度
フレームレート最大:30FPS
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
表情をあざやかに。印象をより良く。4K対応・830万画素の高画質と、明暗を最適に調整するDOL-HDR技術で、あらゆる環境下で明るく鮮明な映像を映し出します。さらに、話者マーキングやオートズームなど、会議や商談の場で役立つエレコムオリジナルAIの機能を搭載することで、あなたのビジネスの成功をサポートするハイグレードWEBカメラです。
付属品USBType-C(TM)toUSBType-C(TM)ケーブル(2.2m)、USBType-C(TM)toUSB-Aケーブル(2.2m)、プライバシーシャッター
色ブラック(カメラ本体)
ケーブル長(m)2.2(カメラ本体)
本体質量(g)約125(カメラ本体)※ケーブル含まず
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS 11.4 BigSur ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種USB3.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×50.1×30.5(カメラ本体)※ケーブル含まず
有効画素数約830万画素
インターフェース【カメラ本体】USB3.0-AまたはUSB3.1USBType-C(TM)
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R)Core(TM)i31.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保管温湿度範囲-10~60℃/~90%RH(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~40℃/~90%RH(ただし結露なきこと)
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
レンズ構成5群6枚
撮像素子1/2.8型積層型CMOSセンサー
フォーカス固定フォーカス
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
アズワン品番65-1711-83
指向性無指向性(内蔵マイク)
色数約1677万色(24bit)
記録画素数最大約3320万画素(静止画/ソフトウェア処理により対応)、最大3840×2160ピクセル(動画)
実撮影画角歪み補正無効時:対角130度、歪み補正有効時:対角100度
フレームレート最大60FPS(~1920×1080ピクセル)30FPS(~3840×2160)※USB-Aでパソコンと接続時は30FPSに制限されます。
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ
適合カメラ角度調整:上下15度(カメラレンズ部可動)、マイク収音範囲:正面約6m ※メーカー検証環境による
色(カメラ本体 )グレー
質量(g)カメラ本体:約483 ※ケーブル、スタンドを除く
外形寸法(mm)カメラ本体:幅約340×奥行約70×高さ約55 ※スタンドを除く
出力実用最大:5W
定格電圧(V)AC12
ケーブル長(m)カメラ本体:約2.1
方式マイク・マイク:MEMS、内蔵マイク :MEMS
対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
レンズF2.2
人数使用推奨:4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による
有効画素数約410万画素
機能マイク・ミュート:あり
周波数特性150Hz~20,000Hz
インピーダンス4Ω
インターフェースカメラ本体:USB Type-Cポート、AC電源ポート
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間1年間
動作表示あり(ミュート時に赤色点灯)
スピーカーユニットΦ約45mm
撮影距離(m)0.32~無限遠
フォーカス固定フォーカス
使用環境条件保存温度/湿度:-10~60/~90%RH(ただし結露なきこと)、動作温度/湿度:5~40/~90%RH(ただし結露なきこと)
素子受像:1/3型 CMOSセンサー
指向性マイク:無指向性、内蔵マイク :無指向性
スピーカ形式ダイナミック密閉型
色数約1677万色(24bit)
記録画素数動画:H.264最大4640×1456/30fps、MJPG最大3520×1104/30fps、YUY2最大640×480/30fps
実撮影画角水平180度(133度のレンズを2個使用)
フレームレート30fps
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。