PC周辺機器 :「無線機 アンテナ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、右利きに最適化された左右非対称プロフェッショナルゲーミングマウス”VM600PE”。
ボタン数8個 ※ホイールボタン含む 接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応 ケーブル長(m)約1.5 電波周波数2.4GHz帯 ブラック 分解能【センサー】100~26000DPI(100DPI単位で設定可能) スイッチ【メインスイッチ(左右クリック)】Mag-Infinity 光学式スイッチ 通信方式GFSK方式 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります コネクタ形状USB-Aオス ホイール数1個 対応OSWindows 11/10/8.1 質量(g)【マウス】約75、【レシーバー】約2 センサーPixArt PAW3395DM + Dsensor 対応レシーバー収納、VCCI ClassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】約66.5×123.5×42、【レシーバー】約13.3×24×5.7 セット内容VM600PE本体、強化アンテナレシーバー、パラコード充電ケーブル、レシーバー延長アダプター、ソール2種(2-Modeシステム追加用、交換用予備)、フルカバーグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカー 保証期間2年 サイズLサイズ 連続動作時間最大約95時間 ※ロゴLEDオフ時 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 仕様【最大トラッキングスピード】650IPS、【最大検出加速度】50G、【レポートレート】最大1000Hz
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷