PC周辺機器 :「USB変換」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB2.0準拠のUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。
仕様USB Power Delivery対応:非対応、プラグメッキ:金メッキ ブラック 質量(g)約3.5 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB-A 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・タブレットおよびUSB-Aプラグ搭載の周辺機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約14×約7 最大出力最大15W(5V/3A) 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 パッケージ紙箱
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PS/2ポートに接続できる変換コネクタ付き!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB/PS2接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様VCCIclassB対応 付属品USB-PS/2変換コネクター×1、ユーザーズマニュアル×1 ホワイト サイズフル 質量(g)約586(変換コネクター含まず) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式有線 対応機種USBまたはPS/2ポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列日本語108キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス、PS/2(付属変換コネクター使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷