11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべての作業を、これひとつで。11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPad Airをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad Air専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 ブラック サイズ分類:ミニサイズ 質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260 外形寸法(mm)幅約252×奥行約184×高さ約18 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 内容キーボード×1台、ケース×1台 対応OS【iPadOS】iPad OS 17 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種11インチiPad Air(M2)、iPad Air 10.9インチ(第5/4世代) 通信方式GFSK方式 キー数81キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。 キーストローク(mm)1.3 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17 キータイプ:パンタグラフ ファンクションマルチファンクション機能:あり Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile) 再生材使用使用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー 質量(g)約16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200 入力感度マイク:-42±2dB 保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認) 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:20~20000 マイクミュート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

M-XT4DRBK トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能 エレコム 動画あり
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する左手・親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
ブラック 仕様レシーバ収納:○ 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズLサイズ 質量(g)【本体】約128※電池を含まず、【レシーバ】約2 種類(射出光線)不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバ】13.1×18.2×5 連続使用時間(時間)ローエナジーモード:約125、ハイスピードモード:約76 機能横スクロール:○ 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 ボタン数6個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイスUSB 連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

オンライン学習に最適! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのマイク付きイヤホン3.5Φタイプ。 音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
質量(g)13(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部:約12.7×20.8×12.7(ケーブル含まず)、リモコン部:7.7×41.9×6.2 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 音圧レベル(dB)出力:85 スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:9 装着方式ステレオ耳栓タイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:5 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法で、さらに成長に合わせて調整できる可動式耳あてとアジャスター機能によってストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様で子どもの耳を守ります。 学校や家、塾でのオンライン学習に便利な子ども専用ヘッドセットです。 回転式のマイクを搭載し、使用時は口元に調整し集音性向上、未使用時は収納することが可能です。 小学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法となります。 体が大きくなっても使えるサイズ調整できるアジャスター機能を採用しています。 耳に負担がかかりにくい可動式耳あてを採用し、耳あてを上下左右に動かすことで耳へのストレスを軽減します。 音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。 子どもの耳に配慮した出力音圧レベル85dB@1mW/1kHzの低音量仕様です。音が大きくなりすぎない安心設計です。 タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグを搭載しています。 大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 絡まりにくいファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長は子どもに合わせた短めの1.2mです。
質量(g)135(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2m 方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×43×122(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイク:96(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度マイク:-58dB ±3dB 保証期間6カ月 音圧レベル(dB)出力:85 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:40 装着方式オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:無
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
長さ(mm)マイクアーム:140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 質量(g)39(ケーブル含まず) タイプダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)1.2 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度マイク:-58dB ±3dB 音圧85dB 保証期間6カ月 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 アズワン品番65-0309-80 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20,000 、マイク:100~10,000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:無
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンと交換できるロングスティックを備えたFPS特化仕様!振動モーターなしで軽量なストレート配置(PS系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のストレート配置(PS系)13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約198 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
総延長距離カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)(対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。) 付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚 材質ケース:メタル 寸法(mm)142×30×103 質量(g)約430 備考アンチジャミング機能搭載EDIDエキスパート機能搭載 電源入力:AC100V~240V,50/60Hz、出力:DC5.3V/2.4A(ACアダプタ) 消費電力送信機:1.9W/受信機:4.5W 対応機種映像出力機器:HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等 準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audio、HDBaseT 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。 保管温湿度範囲0~80%RH(結露なし) 保証期間1年 保管温度範囲(℃)-20~50 インターフェイス(送信側)入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、(受信側)出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1 データ転送速度最大10.2Gbps 最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台 動作温度範囲(℃)0~50℃ ピクセル最大ピクセルクロック:340MHz
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 。※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:クロス(XBOX系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約245 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動あり(モーター×2個) 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンと交換できるロングスティックを備えたFPS特化仕様!振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:クロス(XBOX系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約198 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したストレート配置(PS系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のストレート配置(PS系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 。※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約245 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動あり(モーター×2個) 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング