PC周辺機器 :「webカメラ マイク付き」の検索結果
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色【カメラ本体】ブラック
質量(g)【カメラ本体】約66※ケーブルを含む
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。
ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5
方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まず
有効画素数約100万画素
インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
撮像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定フォーカス
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値【レンズ】F2.8
指向性【内蔵マイク】無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数【静止画】最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1280×720ピクセル
フレームレート最大30FPS(~1280×720ピクセル)
画角【撮影】対角54度
角度調節【スタンド】上下方向
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)
色【カメラ本体】ブラック
質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5
方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず
有効画素数約200万画素
インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
撮像素子1/3型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
F値【レンズ】F2.5
指向性【内蔵マイク】無指向性
記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル
フレームレート最大30FPS
画角【撮影】対角76度
角度調節【スタンド】上下方向
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
有効画素数約200万画素
色数約1677万色(24bit)
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。
ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5
方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず
有効画素数約500万画素
インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
撮像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定フォーカス
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値【レンズ】F2.8
指向性【内蔵マイク】無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル
フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
画角【撮影】対角66度
角度調節【スタンド】上下方向
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【動作表示ランプ】あり(ミュート時に赤色点灯)、【マイク・収音範囲】正面約6m※メーカー検証環境による、【使用推奨人数】4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による
付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ
色【カメラ本体】グレー
質量(g)【カメラ本体】約483※ケーブル、スタンドを除く
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
定格電圧(V)AC12
最大出力(W)5(実用)
ケーブル長(m)【カメラ本体】約2.1
方式【内蔵マイク】MEMS
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約340×70×55※スタンドを除く
有効画素数約410万画素
周波数特性150Hz~20000Hz
マイクロフォン部MEMS
インピーダンス4Ω
インターフェース【カメラ本体】USB Type-Cポート・AC電源ポート
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間1年間
動作温湿度範囲5℃~40℃/~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境保存温度/湿度:-10℃~60℃/~90%RH(ただし結露なきこと)
スピーカーダイナミック密閉型
スピーカーユニットΦ約45mm
撮像素子1/3型 CMOSセンサー
撮影距離(m)0.32~無限遠
フォーカス固定フォーカス
F値【レンズ】F2.2
指向性【内蔵マイク】無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数【動画】H.264最大4640×1456/30fps・MJPG最大3520×1104/30fps・YUY2最大640×480/30fps
フレームレート最大30fps
画角【撮影】水平180度(133度のレンズを2個使用)
マイクミュートあり
角度調節【カメラ】上下15度(カメラレンズ部可動)
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。