4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様【動作表示ランプ】あり(ミュート時に赤色点灯)、【マイク・収音範囲】正面約6m※メーカー検証環境による、【使用推奨人数】4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による 付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ 【カメラ本体】グレー 質量(g)【カメラ本体】約483※ケーブル、スタンドを除く 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 定格電圧(V)AC12 最大出力(W)5(実用) ケーブル長(m)【カメラ本体】約2.1 方式【内蔵マイク】MEMS 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約340×70×55※スタンドを除く 有効画素数約410万画素 周波数特性150Hz~20000Hz マイクロフォン部MEMS インピーダンス インターフェース【カメラ本体】USB Type-Cポート・AC電源ポート 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間1年間 動作温湿度範囲5℃~40℃/~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境保存温度/湿度:-10℃~60℃/~90%RH(ただし結露なきこと) スピーカーダイナミック密閉型 スピーカーユニットΦ約45mm 撮像素子1/3型 CMOSセンサー 撮影距離(m)0.32~無限遠 フォーカス固定フォーカス F値【レンズ】F2.2 指向性【内蔵マイク】無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数【動画】H.264最大4640×1456/30fps・MJPG最大3520×1104/30fps・YUY2最大640×480/30fps フレームレート最大30fps 画角【撮影】水平180度(133度のレンズを2個使用) マイクミュートあり 角度調節【カメラ】上下15度(カメラレンズ部可動)
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
ブラック 質量(g)39(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2 方式【ヘッドホン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58dB ±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 音圧【出力】85dB 保証期間6カ月間 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)100~10000、【ヘッドフォン】20~20000 ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】30 装着方式オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】無
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オンライン学習に最適! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのマイク付きイヤホン3.5Φタイプ。 音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
付属品イヤーキャップ(極小、小、中、大の4サイズを各2セット:極小サイズ1セットは本体装着済み)、取扱説明書 ブラック 質量(g)13(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2 方式【ヘッドホン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部:約12.7×20.8×12.7(ケーブル含まず)、リモコン部:7.7×41.9×6.2 マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42dB±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 音圧【出力】85dB 保証期間6カ月間 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)100~10000、【ヘッドフォン】20~20000 ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】9 装着方式ステレオ耳栓タイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】無
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法で、さらに成長に合わせて調整できる可動式耳あてとアジャスター機能によってストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様で子どもの耳を守ります。 学校や家、塾でのオンライン学習に便利な子ども専用ヘッドセットです。 回転式のマイクを搭載し、使用時は口元に調整し集音性向上、未使用時は収納することが可能です。 小学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法となります。 体が大きくなっても使えるサイズ調整できるアジャスター機能を採用しています。 耳に負担がかかりにくい可動式耳あてを採用し、耳あてを上下左右に動かすことで耳へのストレスを軽減します。 音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。 子どもの耳に配慮した出力音圧レベル85dB@1mW/1kHzの低音量仕様です。音が大きくなりすぎない安心設計です。 タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグを搭載しています。 大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 絡まりにくいファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長は子どもに合わせた短めの1.2mです。
質量(g)135(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×43×122(ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 装着方式オーバーヘッドタイプ マイクミュート
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)