PC周辺機器 :「切替機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンと同じ感覚で打てる表計算ソフトに最適なテンキーパッド Excelなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。1列多い27キー配列採用。表計算ソフトの入力時に快適、便利なキーを追加しました。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを搭載しています。 Windows/macOS/iPadOSそれぞれ専用のファームウェアを搭載。簡単な切替操作でキートップの表示通りに入力できます。 3台までの機器を登録できるマルチペアリング対応。機器間の切り替えも簡単に行えます。 「ESC(エスケープ)キー」、「()カッコキー」、「Tabキー」や数字入り文章作成時に便利な「,(カンマ)キー」搭載。 従来機よりも数字サイズを約50%大きくしました。横目で見た時も正しく入力できます。 ちょっと入力しなかったら勝手にペアリングを切断されて入力時にイライラ…なんて事を防ぐロングディスコネクト機能搭載。2時間操作しなくてもペアリング状態を保ちます。 省電力のBluetooth5.0採用で最大約800時間の連続動作が可能。※使用時間は計算上の理論値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。 Fnキー+DELキーで電卓アプリが起動します。計算などに便利です。 キースイッチ方式には、入力しやすいABS製アイソレーション式パンタグラフキーボードを採用。ノートパソコンと同様の操作感でご使用いただけます。 ノートPCでのご使用に便利なNumLock非連動タイプ。本製品でテンキーモードがオンの状態でもノートPC側では通常通りに入力できます。
セット内容製品本体、テスト用電池、取扱説明書兼保証書 質量(g)約108(本体のみ、電池重量除く) 電源アルカリ単4電池 2本 対応OSWindows11、Windows10/macOS10.10以降/iPadOS14以降(それぞれ日本語版のみ対応)※Bluetooth5.0(HOGP)への対応必須 接続方式無線 使用距離範囲(m)見通し最大約10 キー数日本語OS用27キー(Fnキー含まず) 保証期間お買い上げ日より1年間 キー方式アイソレーションパンタグラフ方式 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約105×133×23.5 動作時間最大約800時間 キーピッチ(mm)約19 各種認証技適マーク・BQE 耐久回数約800万回(キー単体の回数) BluetoothBluetooth5.0(HOGP) 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)