PC周辺機器 :「LEDキーライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(TOUCH+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2 質量(g)約615 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数109(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
32,980 税込36,278
52日以内出荷

IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(PRO+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)380×130×12.4 質量(g)約660 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数110(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
31,980 税込35,178
52日以内出荷