HDMIセレクターエンジェイド5日以内出荷
PS5本体・ゲーミングPC等2台の機器を切り替えて、なめらかな映像を再現できる4K120Hz(120fps)対応ゲーミングモニターに出力できるHDMIセレクター お持ちのモニター環境でHDMI2.1ポートが不足している場合に増設が可能 4K120Hz対応HDMI端子を1ポートしかもたないゲーミングモニターも、ボタンひとつでHDMI機器を切り替える事が可能 手動方式でワンタッチ切り替え ボタンを操作したときのみ、選択したポートに切り替わるので誤作動を防止 電力不足による動作不良を防ぐ為、給電用ケーブルを同梱 非動作の際に、外部電源を供給する事で安定した映像出力が可能
セット内容本体、充電用USB(Type-C)ケーブル質量(g)48切替方式トグルボタン対応機種PS5、ゲーミングPC、PS4、Switch、その他HDMI接続対応機器材質(ケース)アルミ最大解像度8K 60Hz(7680×4320/4:2:0)入力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×2対応信号480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080p/2160p/4320p端子電源:USB Type-C出力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×1
ゲーミングイヤホンPROエンジェイド5日以内出荷
超低遅延(40ms)ワイヤレスとANC(アクティブノイズキャンセリング)を搭載 ノイズを軽減し、コンテンツに集中できるサウンドを実現 大口径Φ10mmドライバーを採用 ゲームへの臨場感を高めるサウンドを提供 最大連続再生約7時間のロングバッテリーイヤホン IPX6耐水性仕様もあり、ゲームに没頭できる仕様 ゲームモード搭載で映像と音のズレがわずか40ms(0.040秒)の超低レイテンシーを実現
仕様ANC(アクティブノイズキャンセリング):対応、ENC(環境ノイズキャンセレーション):対応色ブラック質量(g)イヤホン部 片耳約5、ケース部 約35対応機種Switch、Switch Lite、Switch OLED、各種スマートフォン、その他Bluetooth接続対応機器通信距離約15m連続再生時間約7時間BluetoothVer.5.3待機時間約300時間周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480)対応コーデックSBC/AAC再生周波数(kHz)20~20対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります