商品豆知識
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4
付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1
質量(g)送信機:約36、受信機:約43
電源DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p
OSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS
インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI
伝送距離(m)約10(見通し距離)
無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)Simple Castは、ソフトウェアインストールが不要で送信機側のボタンで映像をワイヤレスで投影する事が可能。
親機1台に対し、子機は最大4台まで対応します。
接続方式USB type-C
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。接続しやすいデュアルサイドUSB-C。最大約80時間駆動バッテリー
付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1
寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6
質量(g)約305
電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー
対応OSWindows11/10、Mac
接続方法有線USN/無線BT
キー配列英語US配列
キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティング
バックライトRGB
高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS
付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書
質量(g)63
スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7
対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。
センサーPAW3395
分解能50-26000
通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)約70
ソフトウェアインストールが不要。
受信機1台、送信機2台のセット製品。
送信機の接続はType-Cケーブルにて行い、送信機側のボタンで映像をワイヤレスで投影する事が可能。
送信機は最大4台まで対応します。
接続方式Type-Cケーブル
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。
仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX
付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4
質量(g)約810(左右一体時)
対応OSWindows10・11、MacOS
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時)
機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hz
キー数88
キー配列日本語JIS配列
キー方式メカニカル
インターフェイスUSB
録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット
仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps
付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)
消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)
電源USB Type-Cポートより入力
解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)
対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)
USBポートUSB2.0(USB Type-C)
入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース
質量(g)235
出力HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C]
電源USB-C 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×30
対応機種Windows/Mac/Android/iPhone
入力HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A]
最大解像度HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fps
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションPC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS)
ビデオフォーマットMPEG4 (H.264+AAC)
オーディオ入力3.5mm(モノラル)
オーディオ出力3.5mm(ステレオ)
録画方式キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。
仕様ボーリングレート:1000(Hz)
付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー
質量(g)610
スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ
対応OSWindowsOS、MacOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102
機能マクロファンクション:対応
キャップキーキャップ:PBT昇華印字
キーボード配列:ANSI配列
ソケットホットスワップソケット:対応
仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000
付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)
材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT
寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146
質量(kg)約1.8(±50g)
色ブラック
電源USBバスパワー
接続方式有線
対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIA
キー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)3.2
インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)
ケース構造:ガスケットマウント
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
マルチOS対応で書くデバイ椅子画面をワイヤレスで大型モニターやプロジェクターに出力可能です。親機に接続可能な子機は最大32台、投影は4分割出力に対応。QUATTROPOD送信機によるミラーリングはAirPlay/GoogleCast/Miracastによるミラーリングが混在した環境でも2分割/4分割出力が可能。親機と子機が独立したネットワークでも活用が可能です。
仕様●HDCP:(親機)1.4、(子機)1.4●ビデオポート:受信機(親機)[出]HDMI、送信機(子機)[入]HDMI●映像音声圧縮方式:H.264/MPEG-4 AVC(ハードウェアエンコード/デコード)●画面分割:2/4分割
その他子機最大接続数s:32台、複数台受信機ミラーリング:マルチキャスト機能(最大6台)、映像切り替え管理:管理者モードで設定
インターフェースUSB
解像度親機:4K30Hz、、子機:1080p
電源プラグ親機:USB-A⇔C、子機:本体ケーブル
セキュリティAPS2-PSK or WAPA3 Client mode
伝送速度(Mbps)最大866Mbps[2T2R]
RoHS指令(10物質対応)対応
音声LPCM(2ch)
有線LANGiga/PoE
無線LAN802.11ac(5Ghz)
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボード。日本語配列のフルサイズレイアウトを採用し、使い慣れた配列からシームレスに移行可能。キーキャップ素材はPBT製で耐摩擦性に優れテカることなく長時間使用が可能。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用、赤軸(リニア)茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)から好きな打鍵感をお選びいただけます。RGBバックライト搭載で、数パターンの光り方を好みや用途で選択可能です。
仕様Nキーロールオーバー:対応、キースイッチ:Gateron G-pro シリーズ、ボーリングレート:1000Hz、マクロファンクション:非対応、メディアキー:あり
セット内容キーボード本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャッププラー、ダストカバー、A-Cケーブル(1.2m)
材質キーボードケース:ABS、キーキャップ:RTB昇華印刷
色ブラック
質量(g)1300
対応OSWindowsOS、MacOS
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438.5×41.6×136
キー配列日本語112キー
メモリーあり
キー方式メカニカル
インターフェイスUSB
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。