PC周辺機器 :「usb 拡張」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4 付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1 質量(g)送信機:約36、受信機:約43 電源DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能拡張/複製 解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p OSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI 伝送距離(m)約10(見通し距離) 無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様HDCP:V1.4 付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2 質量(g)送信機:約43、受信機:約43 電源DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能拡張/複製 解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p インターフェイス送信機、受信機:HDMI 伝送距離(m)約10(見通し距離) 無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷