静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌オーム電機(1件のレビュー)当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
800/1200/1600dpiの3段階切替
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ホワイトサイズL質量(g)本体:約78、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約2か月取扱説明書(2.07MB)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌オーム電機当日出荷
手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式無線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合)保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプボタン数3連続動作時間約24時間連続待機時間約3か月ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式青色LED
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります