PC周辺機器 :「キーボード bluetooth」の検索結果
BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボードLofree5日以内出荷
クラシックなミニマリストデザイン<br />駆動時間:最長80時間<br />レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載<br />接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載<br />テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ<br />ガスケットマウントでタイピング体験を向上<br />Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)<br />MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM寸法(mm)387×165×40.5質量(g)1090gスイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア角度(°)タイピング:4 / 8対応ホットスワップ:はい機能Nキーロールオーバーサポート:はいキー配列98、多機能:13充電時間3時間キー方式メカニカル取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHzポート充電:USB-Cバックライト白色 LED、14 モードBluetooth名:Block98@Lofree稼働時間(時間)最大80デバイス接続:最大3台システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
Flow Lite メカニカルキーボード 84キーLofree5日以内出荷
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード<br />・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)<br />・カスタマイズとホットスワップが簡単<br />・ガスケットマウント設計<br />・ホワイトバックライトとRGBサイドライト<br />・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253寸法(mm)316.8×138×23.5質量(g)555構造ガスケット対応OSWindows、Android、macOS、iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数84キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約80時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)2000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
Flow Lite メカニカルキーボード 100キーLofree5日以内出荷
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード<br />・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)<br />・カスタマイズとホットスワップが簡単<br />・ガスケットマウント設計<br />・ホワイトバックライトとRGBサイドライト<br />・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254寸法(mm)374.5×138×23.5色ビンテージグレー質量(g)665構造ガスケット対応OSWindows、 Android、 macOS、 iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数100キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約100 時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)3000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付きLofree5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード<br />非常にスリムで薄いデザイン<br />Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ<br />テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ<br />クッション性のあるガスケットマウント設計<br />耐久性のあるアルミニウム合金設計<br />白色バックライトとRGBサイドライト<br />技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)316×126×24.5色ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)568g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
FLOW メカニカルキーボード 100キー ホワイト、ゴーストスイッチ付きLofree5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード<br />非常にスリムで薄いデザイン<br />Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ<br />テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ<br />クッション性のあるガスケットマウント設計<br />耐久性のあるアルミニウム合金設計<br />白色バックライトとRGBサイドライト<br />技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)373×126×26色ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)738g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列100キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)3000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow100@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
FLOW メカニカルキーボード 84 キー ブラック、ファントムスイッチ付きLofree5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード<br />非常にスリムで薄いデザイン<br />Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ<br />テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ<br />クッション性のあるガスケットマウント設計<br />耐久性のあるアルミニウム合金設計<br />白色バックライトとRGBサイドライト<br />技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)316×126×24.5色ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)568g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:タクタイル対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
FLOW メカニカルキーボード 100 キー ブラック、ファントムスイッチ付きLofree5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード<br />非常にスリムで薄いデザイン<br />Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ<br />テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ<br />クッション性のあるガスケットマウント設計<br />耐久性のあるアルミニウム合金設計<br />白色バックライトとRGBサイドライト<br />技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)373×126×26色ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)738g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:タクタイル対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列100キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)3000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow100@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
EDGE84- ボルケーノ グレーLofree5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボード<br />Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード<br />Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載<br />PCBガスケットマウント<br />長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン<br />デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C<br />Dye-Sub PBTキーキャップ<br />キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15色ボルケーノグレー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
EDGE84- メタリック シルバーLofree5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボード<br />Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード<br />Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載<br />PCBガスケットマウント<br />長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン<br />デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C<br />Dye-Sub PBTキーキャップ<br />キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15色メタリックシルバー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります