PC周辺機器 :「ファントム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide
材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)316×126×24.5
色ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)
質量(g)568g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:タクタイル
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
スイッチ形状ステム:MX互換
対応ホットスワップ:はい
キー配列84
キー方式メカニカル
動作時間最大:約40 時間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:Flow84@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide
材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)373×126×26
色ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)
質量(g)738g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:タクタイル
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
スイッチ形状ステム:MX互換
対応ホットスワップ:はい
キー配列100
キー方式メカニカル
動作時間最大:約40 時間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)3000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:Flow100@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。