絞り込み
ブランド
  • BIGBIG WON
  • エレコム(23)
  • サンワサプライ(55)
  • タイムリー(1)
  • エスエスエーサービス(2)
  • アイネックス(1)
  • サンワダイレクト(29)
  • ロジクール(14)
  • GAMESIR(14)
  • EMEET(13)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • ATEN(8)
  • Polycom (ポリコム)(8)
  • j5 create(8)
  • プリンストン(7)
  • アバーメディア(6)
  • iClever(6)
  • FLYDIGI(6)
  • WOBKEY(6)
  • 色クリア(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PC周辺機器 :「usb type-c」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
進化したマルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 大容量1000mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 滑りにくく持ちやすいラバーコートグリップを採用しました。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現します。 超敏速なホールエフェクトトリガー/リニアトリガーモードは、どんなゲームも最適にします。
仕様Xinput/Direct:Xinput、6軸ジャイロ(Switch/Windows PC)、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時)質量(g)約241対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降モーター非対称バイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz対応トリガーストップ:対応サイズ(mm)155×110×70デバイス(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
スマートディスプレイを搭載した、有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 金属アンテナよりも優れた通信性能を持つセラミックアンテナを採用し、遅延が少なく高いリターンレートを確保します。 多機能スマートディスプレイ搭載で、スクリーン上から各パラメーターの調整が可能です。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 600mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 12ビットサンプリングチップ搭載しFPS性能を飛躍的に向上させます。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 ホール磁気センサー採用のトリガーで、精密256段階のストロークを実現しました。
仕様Xinput/Direct:Xinput、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時)質量(g)約215対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz対応トリガーストップ:対応サイズ(mm)152×112×60デバイス(2.4G)Windows PC、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
専用充電台がセットになった有線/無線両対応のモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックとトリガーを搭載し、ドリフトなく耐久性をアップしました。 有線接続時には1000Hzのポーリングレートに対応し、FPSゲームで真価を発揮します。 交換可能な3種類のジョイスティックが付属します。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 1000mAhの大容量リチウムポリマー電池を内蔵しています。 ローターモーターは高速回転時に強く、高電圧ドライブにより低速回転時の振動が繊細に伝わります。 Hブリッジ回路ドライブチップによりモータ-の順転向・逆転向を迅速に制御し、サクサクとした動きを体感できます。 超敏速なホールエフェクト磁気誘導式トリガー/リニアトリガーモードは、レースゲームを最適にします。 クイックトリガーモードはFPSゲームに最適です。 Bluetooth/2.4G/有線の3つの接続方式に対応しており、より適切な環境でプレイできます。
仕様●Xinput/Direct:切り替え可能●ジャイロ:6軸ジャイロ●ターボ/マクロ設定:対応●ホール効果センサー仕様:ジョイスティック/トリガー●ポーリングレート(有線接続):1000Hz●背面追加ボタン:4個対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(無線)Bluetooth 5.0 & 2.4Gアダプター、(有線)USB Type-C to Type-A適合機器(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-Cアダプターが必要)、Windows10/11搭載パソコン
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 TMR技術仕様のジョイスティック採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC寸法(mm)153×110×55対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプターボタン数メカニカルボタン:16個アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 アルプス製ジョイスティックを採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC寸法(mm)153×110×55対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプターボタン数メカニカルボタン:16個アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
PC周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら