特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自分好みにカスタマイズできるレバーレスのアーケードコントローラーです。 PlayStation・Xbox・Switch・PCなど幅広いプラットフォームに対応しています。 ボタンはホットスワップに対応しているので、メンテナンスやカスタマイズが簡単です。 スイッチにはリニアの白軸を採用しており、短ストローク・高精度操作で瞬間の勝負を制します。 強化されたマグネット式保護カバー&2段階の角度調整で耐久性と快適さを両立しました。 RGBライトエフェクト対応でコントローラーに独自の個性を加えます。 SOCD対応・国際大会規格準拠で4つのモードを簡単に切り替え、勝利のカギを握る操作性を実現します。 TOUCHPADエミュレーション・TURBOなど多数の機能を搭載しました。
仕様ボタン押下圧:45±10gf
ストローク(mm)ボタン:2.8±0.25
長さ(mm)バネ:15.5
寸法(mm)スイッチ作動点:1.2±0.3
質量(g)835
スイッチリニア(白軸)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 10以降
接続方法有線(USB Type-A)
材質(ケーブル)編み込みケーブル
サイズ(mm)303×130×25
コンソールPS5、PS4、Xbox series X/S、Xbox One X/S、Switch、Windows PC
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。