PC周辺機器 :「マイクスタンドアーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステージでのパフォーマンスを最高に引き出す、Gator FrameworksのIDシリーズ三脚マイクスタンド。持ち運びやすいコンパクトなデザインと、片手で素早く調整できるCAM機構で、あなたのセットアップと撤収を劇的にスピードアップします。ケーブル管理機能も備え、すっきりとしたプロフェッショナルなステージを演出します。・円筒状にすっきりと折りたためるデザインで、持ち運びや収納に便利です。・片手で簡単に操作できるCAM機構により、迅速かつスムーズな高さ調整が可能です。・約66cm(26インチ)のテレスコープブームアームを搭載し、マイクの最適な位置決めをサポートします。・ブームの調整もCAM機構で簡単に行え、パフォーマンス中の微調整もスムーズです。・ケーブル管理機能により、ケーブルをすっきりとまとめることができ、ステージやスタジオの見た目を損ないません。・安定した三脚ベース設計で、マイクスタンドが倒れる心配を軽減し、安心して使用できます。・特許取得済みのブームデザインで、革新的な使いやすさを提供します。・高さ:約100cm~174cm(39.5インチ~68.5インチ)。・最大耐荷重:約5kg(11ポンド)。・本体重量:約3.6kg(8.00ポンド)。・JANコード:0716408532660。・モデル名:GFW-ID-MIC
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド。・材質: ヘビーデューティスチール。・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)。・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)。・JANコード: 0716408533070。・モデル名: GFW-MIC-2621
1台
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
レコーディングスタジオや放送局のプロフェッショナルな環境で、マイクの振動ノイズを徹底的に排除。Gator Frameworksのショックマウントは、マイクを浮かせた状態で保持し、スタンドや床からの不要な振動がマイクに伝わるのを防ぎます。あなたのボーカルや楽器の音を、よりクリアで純粋なサウンドで捉えるための必需品です。・振動ノイズの徹底排除: スタンドや床から伝わる不要な振動を吸収し、マイクへの伝達を最小限に抑えます。これにより、ポッピングノイズやフットノイズなどの不要な音を排除し、クリアな音源を収録できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・高音質を追求: レコーディングや放送において、最高の音質を引き出すための重要なアクセサリーです。特にデリケートなコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・簡単な取り付け: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームに直接取り付け可能です。・幅広い用途: ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキング、ポッドキャスト、ライブ配信、放送など、クリアなオーディオが求められるあらゆる場面で活躍します。・製品タイプ: マイク用ショックマウント。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408554884。・モデル名: GFW-MIC-SM4248
1台
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
最高級のサウンドクオリティを求めるプロフェッショナルへ。Gator Frameworksのプロフェッショナルショックマウントは、レコーディングスタジオ、放送局、そして重要なライブパフォーマンスにおいて、マイクへの不要な振動伝達を完全にシャットアウトします。あなたのボーカルや楽器の微細なニュアンスまで、限りなくクリアに、そしてピュアに捉えるための究極のツールです。・究極の振動遮断: 厳選された素材と精密な設計により、マイクスタンドや床からの振動、さらには周囲の微細な揺れまでをも効果的に吸収し、マイクへの伝達を完全に排除します。・音質の純粋性を追求: 不要な振動ノイズを排除することで、マイクが本来持つ周波数特性を最大限に活かし、比類のないクリアで自然なサウンド収録を実現します。特に感度の高いコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・堅牢かつ洗練されたデザイン: 高耐久性のオールスチール製で、長年のプロフェッショナルな使用に耐えうる堅牢性を備えています。また、スタジオ環境に溶け込む洗練されたデザインも魅力です。・簡単なセットアップ: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを装備しており、ほとんどのマイクスタンドやブームアームにスムーズに取り付け可能です。・プロフェッショナルユース: 世界中のレコーディングスタジオ、放送局、コンサート会場で採用されている実績があり、その品質と性能はプロフェッショナルから絶大な信頼を得ています。・製品タイプ: プロフェッショナルマイク用ショックマウント。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408554891。・モデル名: GFW-MIC-SM5560
1台
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
マイクの取り付けと取り外しを瞬時に。Gator Frameworksのクイックリリースシステム用トップスは、あなたのマイクセッティングを劇的に効率化します。マイクやブームアームに予め取り付けておけば、必要に応じて素早く交換が可能。ライブステージでのマイク変更、スタジオでのテスト、あらゆる場面で時間を節約し、スムーズなワークフローを実現します。・素早い着脱: マイクやブームアームをワンタッチで素早く着脱できるクイックリリース機能。ネジを回す手間を省き、効率的なマイク交換を実現します。・確実なロック: 強固なボールロックピンとプルリング機構により、マイクを確実に固定。不意な脱落やグラつきを防ぎ、安心して使用できます。・堅牢なスチール製: 高耐久性のスチール素材を採用し、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームの先端に取り付け可能です。・効率的なワークフロー: ライブパフォーマンス、レコーディング、放送、ポッドキャストなど、あらゆるシーンでスムーズなマイクのセッティングと交換をサポートし、貴重な時間を節約します。・製品タイプ: マイク用クイックリリースアダプター(トップ部分)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(メス)。・JANコード: 0716408540009。・モデル名: GFW-MIC-QRTOP
1台
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。