1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Frameworks(フレームワークス)マイク用ショックマウント
レコーディングスタジオや放送局のプロフェッショナルな環境で、マイクの振動ノイズを徹底的に排除。Gator Frameworksのショックマウントは、マイクを浮かせた状態で保持し、スタンドや床からの不要な振動がマイクに伝わるのを防ぎます。あなたのボーカルや楽器の音を、よりクリアで純粋なサウンドで捉えるための必需品です。・振動ノイズの徹底排除: スタンドや床から伝わる不要な振動を吸収し、マイクへの伝達を最小限に抑えます。これにより、ポッピングノイズやフットノイズなどの不要な音を排除し、クリアな音源を収録できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・高音質を追求: レコーディングや放送において、最高の音質を引き出すための重要なアクセサリーです。特にデリケートなコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・簡単な取り付け: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームに直接取り付け可能です。・幅広い用途: ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキング、ポッドキャスト、ライブ配信、放送など、クリアなオーディオが求められるあらゆる場面で活躍します。・製品タイプ: マイク用ショックマウント。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408554884。・モデル名: GFW-MIC-SM4248
1台
3,698 税込4,068
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング