8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド
安定性と柔軟性を兼ね備えた、Gator Frameworksの標準的な三脚マイクスタンド。ライブステージからスタジオ、そして自宅での練習まで、あらゆる環境であなたのマイクをしっかりと支え、最高のパフォーマンスを引き出します。耐久性の高いスチール製で、長年の使用にも耐えうる信頼性を提供します。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532998。・モデル名: GFW-MIC-1001
1台
9,598 税込10,558
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド
GATOR Frameworks GFW-SPK-2000は、あらゆるPAやスタジオ環境で活躍する、堅牢な三脚型スピーカースタンドです。最大約54kgのスピーカーを支え、セルフリフティングピストンによりスピーカー設置の負担を軽減。耐久性のあるスチール製で、高さ調整や持ち運びも簡単。安定したパフォーマンスを求める方に最適です。・最大約54kg(120 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド。・LiftEEZセルフリフティングピストンにより、約20kg(45 lbs)までのスピーカーを自動で持ち上げ。・約20kgを超える重量は、ユーザーの補助が必要(最大約54kgまで)。・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター。・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応。・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム。・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能。・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)。・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)。・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)。・製品重量:約4.5kg(10 lbs)。・耐荷重:約54.4kg(120 lbs)
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド
どんなステージやスタジオでも、あなたのマイクを完璧に支える。Gator Frameworksのデラックス三脚マイクスタンドは、片手で素早く高さ調整ができ、頑丈ながらもスマートに折りたためる設計。ケーブルもすっきりまとめられ、プロフェッショナルなパフォーマンスを強力にサポートします。・安定した三脚ベース: 折りたたみ式の三脚ベースは、優れた安定性でマイクをしっかりと支え、様々な環境に対応します。・片手で簡単調整: ワンハンドクラッチ機構により、片手でスムーズかつ迅速に高さ調整が可能。ライブ中の急な変更にも対応できます。・ケーブル管理機能: 内蔵のケーブル管理機能により、マイクケーブルをすっきりと整理し、絡まりや足元の混乱を防ぎます。・高耐久スチール製: 頑丈なスチール構造を採用し、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を誇ります。・安全設計: 脚部には視認性の高い赤い安全トリムが施されており、暗いステージでの視認性を高め、つまずきのリスクを軽減します。・製品タイプ: デラックス三脚マイクスタンド(ストレートタイプ)。・材質: ヘビーデューティスチール。・高さ調整範囲: 約94cm~170cm(37インチ~67インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・モデル名: GFW-MIC-2100。・JANコード: 0716408532783
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)ミニマイクブームアーム
スペースの限られた環境に最適な、コンパクトで強力なマイクブームアーム。デスクトップでの配信、ポッドキャスト、またはレコーディングセッションで、あなたのマイクを完璧な位置に配置します。耐久性の高いスチール製で、小さなボディからは想像できないほどの安定性と柔軟性を提供します。・省スペース設計: 限られたデスクスペースや狭い場所でも、マイクを効率的に配置できるコンパクトなデザインです。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。・確実なロック機構: ブームの長さと角度を調整するノブは、マイクを確実に固定し、設定した位置からのズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 標準的なマイククリップやショックマウントを取り付けられる5/8インチ-27オスネジを装備。幅広いマイクに対応します。・柔軟な角度調整: マイクを音源に正確に向けるための自由な角度調整が可能で、クリアなオーディオ収録をサポートします。・幅広い用途: デスクトップでのポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: ミニマイクブームアーム。・材質: スチール。・ブーム長: 約22.8cm(9インチ)。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)。・JANコード: 0716408548074。・モデル名: GFW-MIC-MINIBM9
1台
1,998 税込2,198
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド
ライブ、スタジオ、そして練習まで、あらゆるシーンであなたのマイクを確実に支える。Gator Frameworksのストレート三脚マイクスタンドは、シンプルながらも妥協のない安定性と耐久性を提供します。ボーカルやアコースティック楽器など、クリアな音源を捉えるための信頼できる相棒です。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準ストレート三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532752。・モデル名: GFW-MIC-2000
1台
5,198 税込5,718
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイク用ショックマウント
レコーディングスタジオや放送局のプロフェッショナルな環境で、マイクの振動ノイズを徹底的に排除。Gator Frameworksのショックマウントは、マイクを浮かせた状態で保持し、スタンドや床からの不要な振動がマイクに伝わるのを防ぎます。あなたのボーカルや楽器の音を、よりクリアで純粋なサウンドで捉えるための必需品です。・振動ノイズの徹底排除: スタンドや床から伝わる不要な振動を吸収し、マイクへの伝達を最小限に抑えます。これにより、ポッピングノイズやフットノイズなどの不要な音を排除し、クリアな音源を収録できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・高音質を追求: レコーディングや放送において、最高の音質を引き出すための重要なアクセサリーです。特にデリケートなコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・簡単な取り付け: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームに直接取り付け可能です。・幅広い用途: ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキング、ポッドキャスト、ライブ配信、放送など、クリアなオーディオが求められるあらゆる場面で活躍します。・製品タイプ: マイク用ショックマウント。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408554884。・モデル名: GFW-MIC-SM4248
1台
3,698 税込4,068
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)デスクトップマイクスタンド
デスクトップから会議室まで、あらゆるシーンであなたの声をクリアに捉える。Gator Frameworksのデスクトップマイクスタンドは、コンパクトながらも驚くほどの安定性を提供し、ポッドキャスト、ライブ配信、ビデオ会議、そして楽器のマイキングに最適です。頑丈な設計とシンプルな使い心地で、あなたのデスクトップ環境をプロフェッショナルなオーディオ空間へと変貌させます。・省スペース設計: デスクやテーブルの限られたスペースにフィットするコンパクトなデザイン。すっきりとマイクを設置できます。・高耐久性スチール製: 頑丈なスチール製で、マイクをしっかりと支え、安定したパフォーマンスを提供します。長期間の使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・滑り止めゴム足: ベースの底面にはゴム製の滑り止めが付いており、設置面での安定性を高め、不要な振動や滑りを防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを簡単に設定できます。最適な位置でクリアな音声を収録可能です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ビデオ会議、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: デスクトップマイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約20.3cm~33.0cm(8インチ~13インチ)。・ベースタイプ: 丸型ヘビーベース。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408533087。・モデル名: GFW-MIC-0821
1台
6,998 税込7,698
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド
GATOR Frameworks GFW-SPK-3000は、重いPAスピーカーの設置を劇的に楽にする、油圧式アシスト機能付きスピーカースタンドです。最大約68kgのスピーカーを安全かつスムーズに持ち上げ、セットアップの労力を大幅に軽減。耐久性と安定性を両立したこのスタンドは、プロの現場に最適です。・最大約68kg(150 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド。・油圧式ピストンにより、重いスピーカーの昇降をアシスト。・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター。・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応。・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム。・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能。・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)。・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)。・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)。・製品重量:約6.8kg(15 lbs)。・耐荷重:約68kg(150 lbs)
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷