ドライバーインストールが不要、USBケーブルでパソコンに接続するだけの接続簡単・手軽に使えるWEBカメラです。明るく鮮明な映像を映し出す100万画素。カメラ本体にマイクも内蔵されており、WEB会議やオンライン授業にも最適。カメラの角度を上下に調節可能なスタンドを搭載しております。モニターなどに設置し、お好みの角度で使用する事が出来ます。
ケーブル長(m)1.5(本体一体型)
対応OSWindows10、MacOS10.14Mojave 以降
センサータイプCMOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50
マイクロホン内蔵
インターフェースUSB2.0
画素数約100万画素(1280×720)
フレームレート30FPS
1台
¥858
税込¥944
当日出荷
お手持ちのリモコンでパソコンを操作できる学習機能付きアダプタ
質量(g)約60
対応OSWindows 10、8、7(Windows XP、Vista、Mac OSでは動作しません)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×26×60(突起部含まず)
対応機種USB2.0インターフェースを持つPC及びTV、ゲーム機等(※USBキーボードが使用できる機器に限ります(一部使用できない機器があります)TVやゲーム機等で使用する場合、別途PCにて設定が必要です。)
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。