PC周辺機器 :「ゲーミングマウス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。
セット内容本体/取扱説明書 ブラック ケーブル長(m)約1.8 本体寸法(mm)約122×81×43 本体質量(g)約168(錘込) 接続方式有線(USB) 分解能(dpi)16400 ボタン数18 インターフェイスUSB ホイール数1 読取方式光学式
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷