PC周辺機器 :「イトウ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。 HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。 Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。 ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。 LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。 G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル 寸法(mm)132×75×40 質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121 ケーブル長(m)2.1 接続方式有線 センサーHERO(TM) 解像度100~16000dpi 保証期間2年間無償保証 対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸 使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート プロセッサーマイクロ:32ビットARM 耐久性PTFEフィート:>250km4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス
エコ商品
ゲーミンググレードのセンサー ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。 信頼できる真のデザイン 快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、 またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。 最適化されたボタンテンショニング 左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、 毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。 ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms) 適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート 質量(g)85(マウスのみ) ケーブル長(m)2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2 接続方式有線 解像度200~8,000DPI 保証期間2年間無償保証 ライト種類LIGHTSYNC RGBライト ボタン数6ボタン プロセッサーマイクロ:32ビットARM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打鍵感の異なるメカニカルスイッチ 確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。 アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ 堅牢なアルミニウム合金 航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。 多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載 Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 ゲームモード搭載 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キー配列日本語配列 フルサイズ キーストローク(mm)4 ブラック 質量(g)1130(ケーブル除く) ケーブル長(m)1.8 圧力押下圧:50g 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 接続方式有線 角度調整範囲1段階 耐久性7,000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ロジクールGが設計した画期的な新しいオプティカル センサー。クラストップのパフォーマンスと、旧世代の最大10倍の電力効率を実現しました。抜群の精度に加え、全DPI(200~12000)でゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションという一貫したパフォーマンスを発揮します。 オンボードメモリにプロファイルを5つまで保存でき、各プロファイルに最大5つのDPIを設定できます。高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lgsからダウンロード可能) LIGHTSPEEDワイヤレス エンドツーエンドの エンジニアリングとデザインを通して、ロジクールGは安定したワイヤレスソリューションを開発し、遅延、安定性、および接続性の基本的な問題を解決しました。 そして誕生したのが、有線並みのプロ仕様のパフォーマンスを発揮するワイヤレス マウスです。 超長時間の連続使用が可能 HEROセンサーとLIGHTSPEEDワイヤレスを組み合わせることにより、何ヶ月も駆動する、比類ない電力効率を実現しました。たった1本の単三形乾電池だけで、最長250時間の連続使用が可能です。 Logicoolゲーム ソフトウェアでエンデュランスモードを選択した場合、一般的な使用で最大9ヶ月電池を交換せずに使い続けられます。 3ロジクールG240ゲーミング マウスパッド上でのテストによる電池残量が15%になると、Logicoolゲーム ソフトウェアとG304のインジケーター ライトによって通知されます。 超軽量設計 ロジクールGは、ワイヤレスを言い訳にして筐体を重くすることはありません。 G304では、軽量設計と無類の電力効率により、わずか99gという驚異の軽さを実現しました。 6個のプログラマブル ボタン 1000万回のクリック耐久テストをクリアした左右のマウスボタンに加え、中ボタン、DPIボタン、2つのサイドボタンを装備。 どのボタンも、Logicool G HUBを使って自分好みにカスタマイズできます。 高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/G HUBからダウンロード可能) 機械式ボタン テンショニング 左右に分かれたボタンに搭載されている機械式ボタン テンショニングが、マウスボタンのクリックにかかる重量を一定に保ち、より少ない力でのクリックを可能にします。 どんなに激しいプレイ環境でも、歯切れのよいクリック感と高い信頼性を発揮します。 持ち運びに適した設計 耐久性と軽量性に優れた小型な筐体に、持ち運びに非常に便利なUSB超小型レシーバー収納ポケットを搭載しています。
センサーHERO ホワイト 質量(g)99 接続方式無線 使用電池単三乾電池1本 解像度200~12000DPI 寸法(縦×横×高さ)(mm)116.6×62.15×38.2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

打鍵感の異なるメカニカルスイッチ 確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。 アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ 堅牢なアルミニウム合金 航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。 多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載 Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 ゲームモード搭載 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
質量(g)1130(ケーブル除く) ケーブル長(m)1.8 圧力押下圧:50g 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 角度調整範囲1段階 耐久性7,000万回の打鍵 本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

約8.8cmのLCD画面はソフトウェア イベントに反応し、シミュレーション フライトや航空機の情報にリアルタイムでアクセスできます。様々なコントロールと統合して、フライトデッキを完全にしましょう。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.4×2.6×9.4 コントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし 適合システムWindows(R) 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷