コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)【キーボード】312、【マウス】53
対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続USBポート必須
キー配列83キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3
キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源単3電池
対応スマホ・タブレット
機能ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き
ケーブルワイヤレス(無線)
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボード
<快適なタイピングを実現する設計>
赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。
<コンパクトな設計でデスクスペースを節約>
シンプルかつコンパクトなテンキーレスデザインのため、持ち運びにも便利です。また、垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。
<選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応>
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
<高い耐久性で長期間の使用が可能>
上質のアルミニウム製のトップケースを採用し、高い耐久性を誇ります。また、最大5,000万回のキースイッチに耐えられるよう打鍵テストをクリアしており、キートップにも長期間使用しても文字が消えにくいような加工を施しています。
仕様押下圧:45±15
付属品製品本体、単四形アルカリ電池×2(装着済み) 、Logi Bolt USBレシーバー 保証書、保証規定
対応機種[Logi Bolt USBレシーバー] Windows(R) 10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS、[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R)10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS AndroidTM 8.0以降
電池寿命最長36ヶ月
操作距離約10m
「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。
ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに
テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。
快適なタイピングを実現する設計
赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。
選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能
「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g
質量(g)レシーバー:2
本体質量(g)(電池含む)692.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355.2×38.8×138.8
電池寿命最長36ヶ月(※使用環境により異なります)
操作距離10m
レイアウトキー:日本語レイアウト
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。