PC周辺機器 :「リモート会議 マイク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け
カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。
AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。
ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。
Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。
付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に
質量(kg)1.8
電源自動検出
ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2
対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0
マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム
保証期間2年間無償保証
スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム
梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル
動作温度(℃)0~40
使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7
保管温度(℃)-25~70
使用環境湿度(%)10~90
インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy
RoHS指令(10物質対応)対応
登録可能画面数1台
カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
「BRIO 505」
フルHDと自動光補正機能、自動フレーミングでリモート会議に最適
フルHD 1080pに対応した卓越した高画質によって、会議の参加者全員に鮮明な映像を届けます。自動光補正のRightLightTM 4 動画照明技術により、暗い部屋や直射日光などの環境下でも、HDR搭載で自動的に輝度を調節し、表情を鮮明に映します。また自動フレーミングを搭載しているので、会議中に移動してもフレームから外れることなく、会議参加者を常に画面の中心に捉えます。ハイブリッドワークが当たり前となった今、従業員がカメラの前で会議の相手に自然な表情や自身に満ちた姿を届けることができます。
会議中に手元の資料を気軽に映せる新しいShowモードを提供し、視野を自由に調整可能
会議の相手に手書きスケッチや印刷物などデスクや手元にある資料をカメラに表示したい場面もあるでしょう。一般的なWebカメラで表示する場合、取り付けたパソコンから一度外して表示する必要がありました。BRIO505では、オンライン会議中に映せるよう、パソコンに固定した状態で片手でカメラを上下に傾ける新しいShowモードを提供します。超広角レンズを採用したことで、通常より広い視野角を実現しており、複数人でカメラに映ることもできます。またLogi Tuneを活用すれば視野を65度、78度と90度の間で自由に調整できます。
取り外しできる調整可能なマウントを搭載し、カメラを360度移動することができます。マグネティックパンとマウントアダプターで設置と取り外しが便利で、角度の調整も簡単です。
付属品製品本体(USB-Cケーブル付属)、 マウントクリップ(着脱式マウントアダプター付き)、保証規定
ケーブル長(m)1.5
本体寸法(mm)10×31.5×31.5、[マウントクリップを含む]110×45×51.5
本体質量(g)121(マウント含む)、マウント:40
対応OSWindows(R) 8以降(1080pを超える解像度にはWindows(R) 8.1以降が必要)、macOS 10.10以降、Chrome OSTM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウント:45.8×65.1×25
レンズ材ガラス
機能RightLightTM 4テクノロジー、プライバシーシャッター
インターフェースUSB-C プラグ&プレイ
解像度1080p/30fps、720p/60fps
視野角90°/78°/65°
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
フルHD1080pの高画質及びRightLightTM自動光補正技術によって、暗所や逆光といった環境下においても鮮明な画像を届けることができ、ビジネスシーンにおける様々な会議環境に適応します。また、ノイズリダクション機能付きモノラルマイクによって、周囲が騒がしい場合も通話の妨げとならず、リモートワーク、ハイブリッドワークにも適した商品です。
法人向けのデバイス管理サービス「ロジクール Sync」を活用すれば、IT管理者が一括してデバイスを管理でき、遠隔でもデバイスのトラブル対応やファームウェアの更新に対応できます。
Logi Tuneをダウンロードする必要があります。(こちら でWindows(R)/macOS用を入手可能 )
ビデオ会議用として企業が安心して利用できる、Microsoft Teams、 Google Meet及びZoom認証製品であり、そのほかの一般的な会議・通話プラットフォームでも優れたパフォーマンスを発揮するため、ビデオ会議用のデバイスとして安心して導入いただけます。
色グラファイト
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows(R) 10以降 macOS 10.15以降 Chrome OSTM
レンズプラスチック
機能RightLightTM テクノロジー、プライバシーシャッター
解像度1080p/30fps、720p/30fps
視野角70°
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクノイズリダクション機能付きモノラルマイク
周辺装置I/FUSB-C プラグ&プレイ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。