PC周辺機器 :「茶軸」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打鍵感の異なるメカニカルスイッチ 確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。 アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ 堅牢なアルミニウム合金 航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。 多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載 Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 ゲームモード搭載 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キー配列日本語配列 フルサイズ キーストローク(mm)4 ブラック 質量(g)1130(ケーブル除く) ケーブル長(m)1.8 圧力押下圧:50g 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 接続方式有線 角度調整範囲1段階 耐久性7,000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

おすすめ人気ランキング