PC周辺機器 :「音響 機器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定 取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用) 質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255 ケーブル長(m)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99 対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降 接続方式USB 2.0 または 3.0 ズーム5倍デジタル 解像度4k 保証期間2年間 視野角対角視野(FOV):120度 材質(レンズ)ガラス スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性 フォーカスオートフォーカス セキュリティKensington セキュリティスロット アズワン品番64-8162-75 デジタルズーム リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2) RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離1m~3m フレームレート最大30fps アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

ロジクールMEETUP 2
エコ商品
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。 4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。 マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。 会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。 付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。 また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

RightSoundTMテクノロジーを採用したモジュール式のビームフォーミング マイクを使ってオーディオ範囲を拡大して、クリアかつ自然な会話音を実現。 音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、クリアなオーディオを実現 便利なミュートコントロールとインジケーターライト ビームフォーミング要素:8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク オーディオ処理:AEC(アコースティックエコーキャ、ンセレーション)、VAD(音声区間、検出機能) 雑音抑制:AIフィルター、ミュートコントロール:タッチセンサー式のミュートコントロール(色分けされたLEDインジケーター付き) Rally:最大7台のマイクポッド、(システムには1台のRallyマイクポ、ッドが含まれています) Rally Plus:最大7台のマイクポッド、(システムには2台のRallyマイクポッドが含まれています) Rally Bar:最大3台のマイクポッド(内蔵マイクアレイを補完します)、Rally Bar Mini:最大2台のマイク ポッド(内蔵マイクアレイを補完します)※Rallyマイクポッドは、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとの互換性はありません。
周波数特性90Hz~16kHz ピン形式出力:12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、入力:12ピン インターフェースによりマイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続 規格【認定】Rallyマイクポッド(ホワイト):プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×102×102 音圧感度(dB)>-27 +/-1@ 1Pa 出力マイクのデータレート出力:48kHz ホワイト 仕様集音範囲:4.5m
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

ロジクールRallyマイクポッド
エコ商品
Rally、Rallyバー、およびRally Bar Mini用の、RightSoundTM搭載のモジュール式マイク
仕様ビームフォーミング要素: 8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク、オーディオ処理: AEC(アコースティックエコーキャンセレーション)、VAD(音声区間検出機能)、雑音抑圧: AIフィルター 出力データレート:48kHz 感度>-27dB +/-1dB @ 1Pa 周波数特性90Hz~16kHz インターフェース出力: 12ピン キャプティブケーブル(2.95m)入力: 12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続 互換性認定 & 互換性:Rallyマイクポッド(ホワイト): プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠、Rallyマイクポッド(グラファイト): なし 作業範囲(m)ピックアップ範囲: 4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適応アクセサリハブ: Rallyマイクポッドハブ、取り付け: Rallyマイクポッドマウント(グラファイトとホワイト)、ケーブル: Rallyマイクポッド延長ケーブル デバイスプラットフォーム: ロジクール Sync
1個
55,980 税込61,578
欠品中

ロジクールRally Bar Huddle
エコ商品
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。 AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。 ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。 Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。 付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2 対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル 動作温度(℃)0~40 使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数1台 カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷