PC周辺機器 :「RTC」の検索結果
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
G512は様々な高度なGXメカニカル スイッチを搭載した、高パフォーマンスのゲーミングキーボード。
高度なゲーミングテクノロジーを採用し、アルミ合金構造を持つ、シンプルかつ丈夫な完全装備のキーボードです。
《LIGHTSYNC RGBテクノロジー搭載》
各キーのライトの色は約1,680万色から選択してカスタマイズすることができます。
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
《高度な3種類のGXメカニカルスイッチ》
優れた性能・応答性・耐久性を実現するため、徹底的にテストされたGXメカニカルスイッチ。
・GX Blue(クリッキー):「カチッ」という馴染みのある打鍵感を好むユーザーに最適。
・GX Brown(タクタイル):静音と優れた精度。コンペやFPSゲーミングに理想的。
・GX Red(リニア):ダブルタップ、高速キーストローク、連続の半押しなどとの相性が抜群。MMOやアクションゲームに理想的。
《全Fキー装備&ゲームモード搭載》
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。
Logicool G HUBソフトウェアを使用すれば、キーの無効化やF1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キーストローク(mm)4
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。